- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 荷締めロープのおすすめ人気ランキング
荷締めロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新138件の「荷締めロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラックロープ」、「荷締めバンド」、「荷物固定ベルト」などの商品も取り扱っております。
安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。
仕様
3つ打両端アイスプライス加工
色
黄
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。
仕様
両端リング(輪)加工
引張るだけで簡単に固定できます。
用途荷締め作業、固定作業
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
しなやかで強度があり耐水性に優れている。
仕様
両端リング加工
強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ
仕様
両端アイ加工
トラスコ品番
367-4037
厚さ(mm)
約1.5~2.5
高さ(mm)
45
包装形態
裸
縦(mm)
320
横(mm)
55
引張強度(kN[kgf])
7.64(780)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.27(130kgf)
1巻
¥609
税込¥670
当日出荷
やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。
仕様
両端リング(輪)加工
両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ
作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。
そのため軽量・強力で作業性が良いです。
トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ
仕様
両端サツマ加工
色
白
包装形態
シュリンクパック
縦(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など
吊上能力(kg)
100
破断荷重(kg)
450
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
5×19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ
色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途トラックの荷締め等。
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ロープフック用
最大使用荷重
400kg
破断荷重(kN)
20
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)
4000×20
色
ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)
1500
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。綿ロープですので柔らかくて扱いやすいです。
用途トラックロープや荷役など