- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 荷鉤のおすすめ人気ランキング
荷鉤のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新107件の「荷鉤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カギ棒」、「手鉤 荷役」、「手鉤」などの商品も取り扱っております。
浅野木工所(本樫)長桂荷鉤240mm
物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業にトラスコ品番818-9681材質刃:鋼材、柄:木(本樫)質量(g)150刃幅(mm)55柄長さ(mm)240爪部8×10mm角
1丁
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など材質(柄)樫、(鉤)鉄
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫爪長さ(mm)約48
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
材質手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。刃幅(mm)45
薪や材を手繰り寄せたり、持ち運ぶ用のアクセサリーです。薪や材を手繰り寄せたり、持ち運ぶのに最適です。
用途薪割り用アクセサリー。全長(mm)400質量(g)600材質(柄部)アッシュ
1個
¥15,980税込¥17,578
翌々日出荷
与板利器工業鬼 鯨鈎
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。頭部寸法(mm)幅9×11角×85材質刃部:刃物鋼 柄:樫
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。材質ステンレス(SUS304)軸径(Φmm)10色シルバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材板厚(mm)9柄長さ(mm)1800爪長さ(mm)115
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。
木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。
熱処理加工を施しています。
頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
1丁
¥13,980税込¥15,378
当日出荷













![鯨かぎ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29120718-181015-02.jpg)









![消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60845252-170710-02.jpg)