- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 華氏 温度計のおすすめ人気ランキング
華氏 温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新111件の「華氏 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室温計」、「温度 計 外 気温」、「シンワ 温度計」などの商品も取り扱っております。
パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)
-30~50
1目盛(℃)
1
寸法(mm)
252×40×15
全長(mm)
252
材質(本体)
木製
質量(g)
52
精度(℃)
±1
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
耐熱ABS、PET、ステンレス
色
ホワイト
材質(本体)
耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)
約38(電池含む)
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)
-50~250
精度
±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
温度測定範囲(℃)
-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-50~250
保証期間
1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
裏型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法G(mm)
54
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)
-30~50
1目盛(℃)
1
材質(本体)
ポリスチロール
精度(℃)
±1
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
スタンダードな温度計です。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)
-30~50
1目盛(℃)
1
寸法(mm)
252×43×18
全長(mm)
252
材質(本体)
木製
質量(g)
55
精度(℃)
±1
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品
マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)
(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)
120
本体寸法(mm)
220×65×23
1目盛
1℃
温度測定範囲(℃)
(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)
±2(それ以外:±4)
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。
精度(℃)
±1(-29~50℃) それ以外±2
材質(本体)
アルミ
1目盛(℃)
1
温度測定範囲(℃)
-40~50
設置方式
壁掛け
材質(液体)
アルコール
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)
-40~50
1目盛(℃)
1
寸法(mm)
450×80×12
全長(mm)
450
材質(本体)
木製
質量(g)
210
精度(℃)
±1
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計
温度測定範囲(℃)
-30~+50
材質
本体:ポリスチレン樹脂
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃)
-30~50
全長(mm)
70
質量(g)
2
本体寸法(mm)
70×12
精度
±1℃
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1セット(2本)
¥129
税込¥142
当日出荷
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途温度の測定に使用する温度計
精度(℃)
-20~40℃:±2、それ以外:±4
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
測定範囲(℃)
-30~50
1目盛(℃)
2
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品
取付金具、ネジ付き
寸法(mm)
Φ140×152×31
質量(g)
約215(箱含む)
電源
不要
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×31×152
設置方法
壁掛け
設置方式
壁掛け
温湿度表示
0~+50℃、20~90%RH
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防雨
1台
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)
-40~50
1目盛(℃)
1
寸法(mm)
600×85×12
全長(mm)
600
材質(本体)
木製
質量(g)
380
精度(℃)
±1
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
材質
PC+アルミ
本体寸法(mm)
直径75×15
使用場所
窓
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×16×84
分解能
0.1
温度測定範囲(℃)
室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)
3
感温部太さ×長さ
4×12mm
温湿度表示
【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
10~90
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
1目盛
温度計:2℃、湿度計:5%
設置方式
壁掛け
湿度精度
35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応