落ち葉 の 掃除のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
254件の「落ち葉 の 掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落ち葉 吸い取り」、「落ち葉 掃除 ほうき」、「落ち葉 集め」などの商品も取り扱っております。
市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。 しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。 セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
ライトグリーン 材質 袋止め:ポリプロピレン 材質(グリップ) ポリプロピレン(再生樹脂)100% 材質(フレーム) 塩化ビニール 材質(ベース) 塩化ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし、吸い込みに1台2役。
用途造園業、清掃業等 付属品 ダストバック、肩掛けベルト、10m延長コード 消費電力(W) 950 絶縁方式 二重絶縁 ダストバッグ容量(L) 45
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造園業者、公園・道路管理業者様御用達 厚地の生地を使っているので丈夫で耐久性に優れています 開口部にはプラスチック芯が入っているので閉じずに作業性に優れます
用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃に 公園や庭の清掃作業の軽減に 材質 ポリプロピレン(ラミネート加工) 高さ(mm) 57 質量(g) 430 奥行(mm) 57 間口(mm) 59 耐荷重(kg) 20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ゴミを移し変える手間がいらない、そのままくず入れになる大型ちりとり。一度にたっぷりゴミを回収できる。落ち葉の掃除に便利。風が吹いても飛び散りにくいです。取りにくい側溝の掃除にも。
ブルー 材質 ポリプロピレン 質量(g) 約526 容量(L) 約15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約226×370×360
1個
969 税込1,066
当日出荷

収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用 材質 (爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ 全長(mm) 810~1560 幅(mm) 200 高さ(mm) 820 質量(g) 760 奥行(mm) 90 材質(刃) バネ鋼 爪数 15 先幅(mm) 180~520
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。 ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質 本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg) 約13 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm) 750 清掃能力(m2/h) 約2350 動力 手動 ダストボックス容量(L) 50 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm) 約770×770×990 取扱説明書 (1.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様 二重絶縁構造 セット内容 本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質 本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 550 回転数(min-1[r.p.m]) 1500~13500 定格時間(分) 15 適合部材 注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O) 560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用 材質 ポリプロピレン オレンジ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場敷地内や公園の落ち葉の取集時に便利なちり取り型タイプのバッグです。 厚手の生地を使用しており丈夫で耐久性に優れています 開口部は常に開いた状態で、使用しないときはコンパクトに折りたためます。 3か所に取っ手がついており、収集時はもちろん持ち運びの際にも便利です。
用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃 公園や庭の清掃作業 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 59×56×59 奥行(mm) 560 幅(mm) 590 高さ(mm) 590 材質 ポリプロピレン、グラスファイバー 容量(L) 約200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 長さ(mm) 861 幅(mm) 156 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 風量(m3/min) 0~3.2 風速(ノズル付)(m/s) (最大)68、(平均)56 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約12分、中:約30分、弱:約80分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム RESV-1000A
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 用途に合せて風速を2段階に切り換えられる 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品 ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m) 質量(kg) 3.6 電流(A) 10.7 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 905×195×400 ブロワ風速(m/s) (低速)48、(高速)60 集塵機風量(m3/min) (低速)5.8(高速)7.2 真空度(kPa) 最大3.7 比率 (粉砕比率)10:1 ダストバッグ容量(L) 25
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ホウキいらずでラクラクお庭掃除 型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい 使いやすい長さへノズルが伸縮 寄せて、集めて、1台2役 庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品 ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m) 集塵機真空度(kPa) 3.7(380mm水栓) 集塵機風量(m3/min) 7 関連資料 (1.4MB) 集じん量(L) 25
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ゴミ袋に直接ゴミを掃き込めるチリトリ。ゴミに触れることなくそのまま廃棄できます。ゴミをチリトリからゴミ袋へ移す手間が省け衛生的です。
用途お庭のお掃除・現場の後片付け・企業や地域の清掃御活動に適しています。 材質 ステンレス、ポロプロピレン、ABS樹脂 全長(mm) 約640(使用時) 取付 【推奨袋サイズ】45L用/【可能袋サイズ】20L~70L用 全幅(mm) 約330(使用時)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min) 13 最大風速(m/s) 82 付属品 衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg) 4.3 タイプ 2サイクル タンク容量(L) 0.5 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式 Rスタート(リコイル方式) 排気量 30cm3(cc) 運転時間(分) (目安)約60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ゴミ袋をセットすればチリトリに早変わり
用途チリトリとして 材質 袋止め:ポリプロピレン 適合 45Lゴミ袋 トラスコ品番 752-0816 ライトグリーン 質量(g) 310 材質(グリップ) ポリプロピレン(再生樹脂)100% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×152(ベース部:90)×800 材質(フレーム) 塩化ビニール 材質(ベース) 塩化ビニール
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質 線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り) 全長(mm) 1330 爪数 13 材質(グリップ) エラストマー樹脂 先端形状 先が小判型で絡まない 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 最大幅(mm) 420 材質(金具) ステンレス鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm) 502 幅(mm) 156 質量(kg) 1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm) 208 電源(V) 直流14.4 集塵容量(L) 約2 風量(m3/min) 0~3.1 風速(m/s) (最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa) 0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 関連資料 (1.2MB) 1充電当たりの作業量 強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量(m3/min) ブロワ:4.2 最大風量(m3/min) 集じん:6.1 集じん量(L) 25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。 先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。 排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。 まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。 100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。 タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。 身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。 吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。 秋冬に欠かせない商品です。
セット内容 本体・50L集塵袋・ベルト 材質 ABS樹脂、PP他 消費電力(W) 1200 回転数(min-1[r.p.m]) 11000~15000
1台
12,000 税込13,200
5日以内出荷