- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 落下 防止 工具 ドライバーのおすすめ人気ランキング
落下 防止 工具 ドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新240件の「落下 防止 工具 ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止ドライバー」、「工具 落下防止」、「工具 落下防止対策」などの商品も取り扱っております。
リング付きで落下防止コードの取付が可能。高所作業に最適です。ハンドルを回してもコードがからまない回転キャップ付き。指で触ってプラス・マイナスを識別できます。
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE、PA
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
仕様
全身焼入
軸径(Φmm)
6.4
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
41
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
ドライバーも落とさない!
つけたまま使える!
からまない!
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
665
付属品
六角棒、スリーブ、留め具
材質
ナイロン
コード径(Φmm)
約10
適合径(Φmm)
8~10
最大長(mm)
1430
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類
電工ドライバー
表面処理
パーカーメッキ仕上げ
材質(グリップ)
アセチル樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)
特殊鋼
商品構成
単品
落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き)
すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。
グリップ本体はプラスチック製です。
グリップ径(Φmm)
42
リング寸法(mm)
(落下防止)Φ24
インパクトドライバー用ソケットバンド。 落下防止バンド。
トラスコ品番
396-7981
質量(g)
12
材質(バンド)
ゴム
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
コード取付OK!高所で安心ねじ回し。
回転キャップはハンドルを回してもコードが絡まらない。
スリム先端なので狭い場所にもスッと入る!
先端~被膜のストレート形状なのでより狭い穴でも奥まで入ります。
軸部が絶縁体(プラスチック)に覆われているので刃先が活線に接触してもハンドルは通電しません。
用途電気・通信設備工事などの作業に
仕様
マグネット・リング付
寸法E(mm)
6
寸法d2(mm)
15
寸法G(mm)
40
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類
電工ドライバー
表面処理
パーカーメッキ仕上げ
材質(グリップ)
アセチル樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
落下防止回転機能付き。高所作業での落下を防ぐ!。360°廻し易くからみにくい回転機能式!。強力型PP樹脂使用
材質(グリップ)
PP樹脂
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
200
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
40
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。
材質(グリップ)
PP、TPE、PA
全長(mm)
74
質量(g)
50
種類
スタビードライバー
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる。回転リングは360度クルクル回って絡みにくい。滑りにくい軟質樹脂グリップ
全長(mm)
200
質量(g)
115
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
40
材質(グリップ)
軟質樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。
用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
セーフティループを取付可能な安全対策モデル
寸法(mm)
(+)#2×6.0、(-)6.0×0.9(2本組)
商品構成
セット品
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)
1340
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のビットに差して。
寸法(mm)
24×15
質量(g)
7
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557AY-40
セット内容
(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:6×0.9mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷