落下物防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
417件の「落下物防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落ちない君」、「工具 落下防止対策」、「棚 ガード 落下防止」などの商品も取り扱っております。
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)棚落下防止ガード 正面用 W490
揺れによる収納物の落下を防ぎます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。 適合機種 全機種 幅(mm) 490
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

棚からの落下防止対策に! 「面」で覆い収納物の落下を防止! 取付も簡単です。 物の出し入れもワンタッチ。 ボルトナットか接着金具の2通りの取付方法。 1目当たり引張強度120kg! ワンタッチで脱着可能。
用途段ボールが段積みの棚に・重いものや破損しては困るものに・避難の妨げになる棚に・オフィス/工場/倉庫/病院/美術館などに 引張強度(kg) 120/1目当たり ネット目 25mm 材質(ネット) ポリエチレン
1組
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。
材質 スチール クロムメッキ 線径(Φmm) 4
1本
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
種別 落下防止器具 グリーン/イエロー
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に タイプ ループベルトタイプ ベルト色 ブルー 材質(ベルト) ナイロン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 使用方法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止 種別 落下防止器具 仕様 耐震性/6強 セット内容 ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm) 28 過負荷耐量 100kg/本 使用環境温度(℃) 0~40 質量(kg/本) 1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm) 1800対応 ホルダー寸法(mm) W57×H108×D24
1セット
9,898 税込10,888
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ティーエフサービス落下防止ネット
広範囲で棚からの落下を防ぐ落下防止ネット。 樹脂バックル付きで4箇所どの方向からでも取り外しができます。 取付方法は付属の粘着付金具かボルトでの取付か選べます。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【ポール直径19mm】アイリスオーヤマ メタルラック(R)のコンパクトタイプ メタルミニ専用のガイドです。 収納物の落下防止に最適です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のガイドです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 適合 メタルミニ・メタルシェルフSEM全般 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約19
1本
599 税込659
当日出荷

床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別 落下物防止ネット 材質 メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンワサプライ落下ストッパー
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト 仕様 対象物重量:100kg以下/本 材質 ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄 使用環境温度(℃) 0~40 耐震性 震度6強
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ落下ストッパー
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。 ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。
セット内容 本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1 材質 ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材 適合温度(℃) 0~40 耐震性 震度6強
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な収納物の落下を防止。収納棚につける落下防止ベルト。
仕様 対象物重量:100kg/本、耐震度:震度6強相当 セット内容 本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書 材質 ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石、ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材 外寸(mm) ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)、ベルト:幅25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 1.3~2.6 材質 再利用タイヤチューブ
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。
用途オープン棚の収納物落下防止に 寸法(mm) ホルダー/57×24×108 材質 パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール 適合 【柱形状】U字型(横面内側に穴あき) 内寸(mm) 1370~1450(対応柱) 耐荷重(kg) 100 タイプ Uタイプ パイプ径(Φmm) 28 アズワン品番 3-1417-03
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)棚落下防止ガード 正面用 W1160
揺れによる収納物の落下を防ぎます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。 適合機種 全機種 幅(mm) 1190
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷