- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- 落下防止シートのおすすめ人気ランキング
落下防止シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新146件の「落下防止シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュシート」、「滑り止めシート」、「落下防止ネット 足場」などの商品も取り扱っております。
メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です
材質
ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
厚さ(mm)
約1
高さ(mm)
1
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ストレッチフィルムの代替商品として使用します。
繰り返し使用できます。
使用後はストレッチフィルムのようにゴミが出ないので環境にも優しいです。
荷が不均一の場合にも適しています。
ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。
荷物周囲長さは4000~4400mmです。
用途荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。
トラスコ品番
352-9096
厚さ(mm)
0.55
質量(kg)
1.4
最大使用荷重(kg)
250
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質
シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度
縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)
縦230、横280
ハトメピッチ(cm)
30
目合い(mm)
(網目の大きさ)0.5
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)
12
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様
網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
材質
ポリエステル
色
網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ
種類
ラッセル網地
寸法(Φmm)
縁綱・吊綱:9
目合い(mm)
15
ゴムスポンジを使用しているため、ガルバリウム鋼板へのなじみがよく、傷防止に最適です。
表面にノンスリップシートを貼り合わせており滑りにくいです。
発泡ポリエチレン+ゴムスポンジが落下物の衝撃から下屋を守ります。
色
グリーン
材質
ノンスリップシート+発泡ポリエチレン+ゴムスポンジ(三層構造)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
980
厚さ(mm)
7
1箱(5枚)
¥36,980
税込¥40,678
15日以内出荷
すべり止め効果をもつ半透明のテープです。
書棚の前端に貼るだけで、地震による書籍やファイル等の落下を抑制します。
種別
落下防止器具
仕様
【貼り付け可能】。面/凹凸の内面、素材/金属、ガラスなど。【貼り付け不可】。面/凹凸やざらざらのある面、素材/無垢材、プラスチックなど
材質
ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
色
透明
材質
シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル
形状
ビニールカーテン
ハトメピッチ(cm)
45
広範囲で棚からの落下を防ぐ落下防止ネット。
樹脂バックル付きで4箇所どの方向からでも取り外しができます。
取付方法は付属の粘着付金具かボルトでの取付か選べます。
貼るだけで簡単に取り付けできます。
吸着面はノリ残りしない加工。(繰り返し使用可能)
落下・ズレ防止。
用途小物/PC/プリンター
種別
耐震マット
材質
アクリル系発泡
寸法(mm)
50×50
色
ブラック
1セット(4枚)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)
0.4
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度×伸び(kN・mm)
44.1以上
ハトメピッチ(mm)
300
後部のラゲッジスペースに装着し、荷物等を積む際の汚れや傷から内装を守る。
軽自動車からミニバンまで、さまざまな車種に対応する汎用サイズ。
マジックテープ付きのスリットは、座席の幅やタイプに合わせてシートを分けることが可能。いろいろ座席アレンジに対応。
全席と後席に間に装着し、愛犬等の毛や、汚れ、傷等から内装を守る。
ヘッドレストに引っ掛けるだけの簡単装着。使用しない時は折りたたんで、物入れとして活用できる。
材質
ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
約1200×約1620
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
表と裏で異なる摩擦係数の素材を使用。
敷くだけでマットがズレにくく、収納物はスムーズに取り出せます。
落下防止ベルトではくぐり抜けてしまう、高さが低い収納物でも落下を予防できます。
収納物の出し入れに特別な操作は不要なので、公共施設にも適しています。
マットの表面は本にも優しい素材です。
種別
落下防止器具
色
グレー
幅(mm)
100
材質
表:布(ポリエステル・ナイロン)、裏:PER(環境ポリマー)
厚さ(mm)
1.3
耐震性
震度6強相当
セット内容
本体×5枚、取扱説明書
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質
ウレタンエラストマー
厚さ(mm)
3
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。
主な用途
滑り止め用
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様
無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)
縦:約2、横:約0.7
網目
25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に
芯材
ポリエステル
材質(表面)
PVC(塩ビ系ソフトシート)
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質
外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品
丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別
落下防止器具
色
外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法
1.ボルトで固定する場合。1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、。 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合。1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。