蒸気式温度計のおすすめ人気ランキング

2025/11/29更新
111件の「蒸気式温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隔測温度計」、「接点付 温度計」、「サニタリー 温度計」などの商品も取り扱っております。
浴場用適温マーク入り
材質 (ケース)6ナイロン ガラス30%。(透明板)ガラス。(感温部・リード)Cut・Niメッキ ケース外径(Φmm) 110 ケース構造 防滴 感温部太さ×長さ Φ8×118mm 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm) 感温部/10×100 材質 表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径 R1/2 タイプ 縦型 寸法H(mm) 8 精度 ±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm) 17 寸法I(mm) 15 寸法d1(Φmm) 10 寸法C1(mm) HEX.24 寸法C2(mm) HEX.24 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質 ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) タイプ 液体封入式 表面処理 電解研磨 取付ねじ PT1/2 取付穴数 3 ケース外径(Φmm) 110 リード線(m) 3 取付穴径(Φmm) 5.5 ケース構造 防滴:保護等級2 感温部太さ×長さ Φ12×100mm 設置方式 壁掛け 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm) 8Φ×100 管長(mm) (リード管)1500 測定温度範囲(℃) -40~+40
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃) 0~200 材質 ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース) 寸法(mm) Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し) ケース外径(Φmm) Φ64×t16 設置方式 マグネット式 温度表示方式 アナログ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 81 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類 バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 150mm。プローブ径 = 6mm。最低検出温度 = -100℃。最大検出温度 = +450℃。ターミナルタイプ = 接続ヘッド。プローブ材質 = ステンレス鋼。プロセス接続 = BSP 1/2。適応ケーブル径 = M20。配線数 = 4。精度 = クラスB。。PRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質 表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径 R1/2 タイプ 裏型 寸法H(mm) 8 精度 ±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm) 17 寸法I(mm) 15 寸法d1(Φmm) 10 寸法G(mm) 54 寸法C1(mm) HEX.24 寸法C2(mm) HEX.24 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 110 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。
材質 感温部/SUS304。取付ねじ部/黄銅、クロムメッキ。ケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)。透視板/普通板ガラス 形状 感温部/直管形 ケース色 黒色、アクリル樹脂塗装 感温部太さ×長さ Φ10×200mm 設置方式 壁掛け 導管長さ(mm) 3000 目盛板 白地黒文字黒目盛 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定温度範囲(℃) -20~60 全長(mm) 80 直径(Φmm) 44(測定部/6) 危険物の類別 非危険物
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

材質 アクリル(透明板)。SUS304(ケース、感温部、リード線) タイプ 液体封入式 表面処理 ホーニング加工 取付ねじ PT1/2 取付穴数 3 ケース外径(Φmm) 154 リード線(m) 3 取付穴径(Φmm) 8 ケース構造 屋内型 感温部太さ×長さ Φ12×100mm 設置方式 壁掛け 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm) 8Φ×100 管長(mm) (リード管)1500 測定温度範囲(℃) -40~+40
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 110 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


仕様 取付ねじ無し(投げ込み型 材質 ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ 径(Φ) ダイヤル100 測定範囲(℃) 0/120 1目盛(℃) 5 リード線長さ(m) 2
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質 ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、リード線) タイプ 液体封入式 表面処理 ホーニング加工 取付ねじ PT1/2 取付穴数 3 ケース外径(Φmm) 154 リード線(m) 3 取付穴径(Φmm) 8 ケース構造 屋内型 感温部太さ×長さ Φ12×100mm 設置方式 壁掛け 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)