蒸気用ボールバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
167件の「蒸気用ボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kitz 蒸気用 ボールバルブ」、「kitz ボールバルブ」、「グローブバルブ 蒸気用」などの商品も取り扱っております。
最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7 接続方式 ストレート 材質(シート) R-PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FCD-S(ダクタイル) 最高使用圧力(MPa) 2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) FCD-S ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 400型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロストワックス精密鋳造
用途高圧用 工業用・機器付属用 種別 ステンレス(SUS304) 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続ねじ Rc 材質(ボール) SUS316又はSUS304 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) SUS430(クロムめっき) クラス 600 ボア径 レデュースドボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状 ストレート(ロングネック) 材質(本体) SCS13A 接続ねじ Rc 材質(ボール) SCS13A 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 5.5(常温の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) R-PTFE 材質(フタ) SCS13A クラス 800 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC200 最高使用圧力(MPa) 1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 使用流体 水、油、蒸気 材質(キャップ) FC200 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ハンドル) FCD400-15 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


グランド部は、シール効果の高い形状のパッキンをダブルに設け、コニカルスプリングが熱変形及びシールの面圧の低下を防ぎ、長時間の使用に耐えます。 ハンドルを外し、セットスクリューをゆるめて、グランドナットが増し締め出来る構造で万全を期しています。 断熱・保温材の巻きやすいロングネックタイプです。
材質(本体) C3771 流体 蒸気 使用温度範囲(℃) -10~200(不凍) 最高使用圧力(MPa) 1.47 接続方式 ねじ込み形 寸法L2(mm) 120 材質(シート) PTFE(カーボンセンイ15%入り) 材質(ボール) SUS304 材質(アダプター) C3604 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) ZDC2/クロムメッキ 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット) C3604 材質(リング) C3604 ボア径 スタンダードボア 材質(ステムベアリング) PTFE(ルーロン相当品) 材質(エンドキャップ) C3771 バルブ種類 ボールバルブ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ステンレス製(SCS14) 流体 水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa) 5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続 Rc ハンドル形状 レバー式 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蒸気・高温水ラインに好適
材質 ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき) 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 適合規格 JV4-2適合品 接続方式 ねじ込み形JIS B 0203 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン) 膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) FCD-S 材質(ハンドル) FCD450 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 形式 クラス600 使用温度範囲(℃) 0~183 最高使用圧力(MPa) 0~4.11 接続方式 ねじこみ 材質(シート) シートリング:強化PTFE 材質(ボール) C3604 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油 重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 口径 2段レデューストボア 材質(弁箱) FCMB340 呼び圧力 10K バルブ種類 ミニボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃) -10~120、-10~220 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体) C3771BE 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC200 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気) 接続方式 管フランジ 材質(ボール) 304SS 使用流体 水、油、蒸気 材質(キャップ) FC200 材質(カバー) FC200 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) 304SS 材質(ステム) 403SS 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディ) FC200 材質(ボンネット) FC200 材質(パッキン) PTFE クラス 10K 材質(ボディシート) PTFE 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 ボール弁、フルボア型 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 規格 管接続:JIS B0203 最高使用圧力(MPa) 5.49[56] 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SCS13A(SUS304) ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) SUS430+プラスチックカバー 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE RoHS指令(10物質対応) 対応 ボア径 フルボア 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 接続ねじ Rc 材質(シート) 強化PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムメッキ) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430/蝶ハンドル(ZDC2) クラス 600 ボア径 レデュースドボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)