- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 蒸発皿 平底のおすすめ人気ランキング
蒸発皿 平底のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新94件の「蒸発皿 平底」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸発皿 耐熱」、「実験用 皿」、「平底ボール」などの商品も取り扱っております。
使用温度(℃)
最高1100
化学組成
SiO2:77%、Al2O3:13%
化学組成
SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他
耐熱温度(℃)
1100
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
MT印の下の刻印ナンバーは、ランダムに入れたものになります。
※複数購入の場合同じ番号に当たる可能性もございます。
耐熱温度(℃)
1100
化学組成
SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
耐熱温度(℃)
1050(常用)
化学組成
SiO263%、Al2O3/31%
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
安価でスタンダードな蒸発皿です。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。丸底に比べ、安定性が高いです。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
用途工場、研究室での化学分析に。
材質
磁製
耐熱温度(℃)
1100