- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 蛍光/メタリック塗料
- 蓄光 塗料 ペンのおすすめ人気ランキング
蓄光 塗料 ペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「蓄光 塗料 ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料 ブラックライト」、「屋外蓄光塗料」、「光るペン」などの商品も取り扱っております。
蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。
アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。
すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。
ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング
水周りなどの濡れた面へのマーキング
停電時に作業する際の作業着へのマーキング
誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング
長さ(mm)
125
発光時間(分)
200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハケつきで、長時間あざやかに発光。
蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。
キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。
マニキュアのように簡単に塗れます。
有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。
コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。
主な用途
発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.004L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
夜光
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.04~0.06
乾燥時間
夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状
非水溶性
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます
暗闇での目印
暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります
シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
ブラックライトを蓄光シールに照射し、絵を描いたり影をつけたりする科学キットです。
ブラックライトで照らすと文字や絵が浮き出る特殊インクを使用したマジカルライトペンが付属されています。
蓄光シールは貼ってはがせる弱粘着タイプですので、壁などに貼り付け可能です。
セット内容
蓄光シール×1、マジカルライトペン×1
材質
(蓄光シール)PVC
寸法(mm)
(蓄光シール)150×200
1個
¥628
税込¥691
3日以内出荷
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。
蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。
水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。
放射性物質は含んでいません。
内容量(g)
20g
発光色
黄緑色(ピーク波長525nm)
主成分
アルミン酸ストロンチウム
粒度分布
D90≦32μm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
使用場所
屋内外兼用
特性
蛍光
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.14~0.21
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質
PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.3
輝度
(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2
仕様
アルファフラッシュ009使用
薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。
使用方法
UVライトなどで蓄光してご使用ください
危険物の類別
第四類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
発光時間(分)
約10
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。
調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。
残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性
蛍光、夜光
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙、色画用紙にも書けます。
後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
タイヤ、ホイールへのマーク記入
線の太さ
中字
インク
油性アルコール系顔料
商品タイプ
使い切り本体
自然光では蛍光色で、暗闇になると色鮮やかに発光する水性の蓄光絵の具です。
3~5分の蓄光で15~20分発光します。
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。
国内業界初の脱塩ビ製品。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。
優れた耐久性で屋外での使用も可能。
暗闇で長時間発光する。
蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。
放射性物質は含んでいません。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
主な用途
木
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.04L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
夜光
関連資料
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.15~0.2
乾燥時間
夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状
非水溶性
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など
使用温度範囲(℃)
-15~70
直径×長さL(Φmm×mm)
17×117
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
暗くてもよく見える。夜間や暗所で。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。
暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。
油性タイプ。濡れても消えない。
(消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など
形状
六角形
直径×長さL(Φmm×mm)
Φ14×111
ブラックライトがついたペンです。白い紙にマジカルライトペンで絵や秘密のメッセージを描きます。そのままでは何も見えませんが、ペンの先についたブラックライトで照らすと、書いた絵やメッセージが光って見えます。
材質
PE
長さ(mm)
132
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。
発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久
スプレータイプの蓄光塗料。
光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。
残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー
色
クリーム
特性
蛍光
成分
合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤
使用場所
屋内用
乾燥時間(分)
夏期:約20、冬期:約40
発光色
黄緑
主な用途
屋内
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
0.15~0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光時間(時間)
4~8(吹付量による)
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。
色
赤
材質
パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)
14×111
質量(g)
15
耐熱温度(℃)
-15~+60
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。
一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別
非危険物