蓄光シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
152件の「蓄光シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光る 紙」、「蓄光テープ」、「蓄光シール」などの商品も取り扱っております。
仕様 粘着式 エスコ品番 EA983GG-22 材質 テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材 厚さ(mm) 0.2 寸法(mm) 297×210(A4サイズ) 質量(g) 23 タイプ 高輝度・長残光蓄光
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。 光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。 200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。 光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。 JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
1巻ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光シール(5枚組)
太陽や蛍光灯、ブラックライトなどで照らすと長時間発光します。繰り返し蓄光でき、貼り付けたりカットなどの加工も簡単にできます。弱粘着タイプ5枚組。
材質 寸法(mm) 150×200 科目 理科 分野 物理(運動・力学・物性)
1袋(5枚)
2,728 税込3,001
当日出荷

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」A4サイズの蓄光シート。JIS規格最上級の「JDクラス」の超高輝度タイプと、JIS規格「JCクラス」の高輝度タイプの2種類ございます。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。様々な形にカットして、インテリアにも使用できます。 幅(mm) 210 長さ(cm) 29.7 材質 PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光を蓄え、暗闇で光る。
材質 【基材】アクリル系樹脂、塩化ビニール系樹脂。【粘着剤】アクリル系粘着剤 縦(mm) 137 横(mm) 66
1枚
799 税込879
当日出荷

1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光機能により、暗所でシートが光り、視認性を発揮。
用途安全性保持、防犯対策等にもおススメです。 蓄光グリーン 材質 基材:ポリエステル樹脂(PET)
1袋(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 粘着式・剥離紙付 エスコ品番 EA983GG-21 材質 テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材 厚さ(mm) 0.2 寸法(mm) 297×210(A4) 質量(g) 23 タイプ 蓄光 発光時間(分) 約15
1個
990 税込1,089
当日出荷

ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m) 5 輝度 超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス 使用周囲照度(Lx) 30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます) 光度(mcd) 83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビーポップで直接プリント・カットができる蓄光シートです。 光を蓄え暗闇で光るので、停電時、緊急時の避難誘導や緊急操作手順表示に有効です。 ビーポップで直接・カットできるので、オリジナルの蓄光表示が作れます。 JISが定めるJAクラス、消防法で定める中輝度蓄光標識の基準を満たしています
用途停電時、緊急時の避難誘導表示 停電時、緊急時の設備の緊急操作手順表示 停電時にぶつかると危険な設備の角部、危険箇所への表示 トラスコ品番 246-0988 材質 PET 幅(mm) 100 薄黄緑 質量(g) 375 長さ(m) 7 厚さ(μm) 195
1箱
38,980 税込42,878
当日出荷

ニッペホームプロダクツ長時間夜光スプレー
太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。 光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
成分 アクリル系樹脂 質量(g) 90 乾燥時間(分) 約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 0.14~0.2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.032L 危険物の性状 非水溶性
1本(80mL)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自然光では蛍光色で、暗闇になると色鮮やかに発光する水性の蓄光絵の具です。 3~5分の蓄光で15~20分発光します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋マーク製作所蓄光シート
シロ 材質 高輝度シート 寸法(mm) 110×280×1
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷

スプレータイプの蓄光塗料。 光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。 残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー クリーム 特性 蛍光 成分 合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤 使用場所 屋内用 乾燥時間(分) 夏期:約20、冬期:約40 発光色 黄緑 主な用途 屋内 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 50mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 0.15~0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 発光時間(時間) 4~8(吹付量による) 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様 アルファフラッシュ009使用 テープ長さ(mm) 350
1袋(14本)
1,898 税込2,088
当日出荷

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質 PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm) 0.3 輝度 (20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 仕様 アルファフラッシュ009使用
1袋(36個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 発光時間(時間) 約6~8 蓄光時間(分) 白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)