蓄光テープ 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「蓄光テープ 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄光テープ コンクリート」、「蓄光ゴム」、「蓄光テープ」などの商品も取り扱っております。
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 発光時間(時間) 約6~8 蓄光時間(分) 白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) イエロー×ブラック 仕様 切断にはカッターが必要 厚さ(mm) 0.85 基材 樹脂加工布 テープ長さ(m) 3 砥粒 酸化アルミニウム 引張強度 740N/25mm 粘着剤 アクリル系 粘着力 15N/25mm
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。一般的な平面でご使用ください。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。一般ビル・一般屋内外の階段など。乗り物などのステップに。非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 383 特性 耐水、耐油
1巻ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10~12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。 青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。 仕様 電気が消えても約3時間光ります。 引張強度(N/15mm) 58
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様 アルファフラッシュ009使用 テープ長さ(mm) 350
1袋(14本)
1,898 税込2,088
当日出荷

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1巻
28,980 税込31,878
当日出荷

昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質 【基材】ポリエステル、ガラス球。【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm) 20 長さ(m) 1
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。 材質 基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子 厚さ(mm) 0.8 テープ長さ(m) 18 粘着剤 アクリル系
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm) 36 粘着タイプ 強力
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンクリート面に貼れる色鮮やかなレモン色の蛍光テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1枚
769 税込846
当日出荷

ユニット蓄光テープ
屋内の通路・階段等に貼り付けられる避難誘導蓄光テープです。 階段の手すりや通路側面に貼り付けておけば、停電時に避難誘導する事が出来ます。
材質 蓄光フィルム 仕様 粘着性あり、セパレーター付
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光) ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所 トラスコ品番 207-2307 材質 基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.75 ブラック/イエローグリーン 質量(g) 270 長さ(m) 5 主な用途 すべり止め 粘着力(N/25mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷

ガラス素材を使用しているため、適度な滑り抵抗値と高い耐摩耗性があります。 床面の避難誘導指示・手すり・各種ラインテープ等にご使用ください。
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷

商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質 PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm) 0.3 輝度 (20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 仕様 アルファフラッシュ009使用
1袋(36個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)