- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 蓋つきアイスペールのおすすめ人気ランキング
蓋つきアイスペールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新95件の「蓋つきアイスペール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍庫 氷 入れ」、「氷 入れ」、「氷 保管」などの商品も取り扱っております。
ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。
容量(L)
1.3
材質
本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン
付属品
アイストング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×135×H165
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1906-1601
TKG品番(2017)
6-1704-1101
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
容量(L)
1.6
材質(本体)
ステンレス
質量(kg)
0.43
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×147×166
品名・タイプ
アイスペール
材質(フタ)
クロムメッキ
アズワン品番
64-5279-41
TKG品番
7-1798-1701
TKG品番(2017)
6-1704-0901
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
材質(本体)
ステンレス
材質(フタ)
クロムメッキ
質量(kg)
0.43
色
エクセレント
容量(L)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×147×166
品名・タイプ
アイスペール
アズワン品番
64-5279-36
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本体は中空二重構造になっており、結露しにくい構造になっています。
容量(L)
1.5
材質
ステンレス鋼
質量(g)
528
品名・タイプ
アイスペール
寸法(外径×高さ)(mm)
140×120
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
容量(L)
1.2
材質
SUS304
仕様
二重構造
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×160
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1906-0901
TKG品番(2017)
6-1704-0101
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
容量(mL)
1350
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
アイスペール
直径×高さ(mm)
130×140
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質
(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
容量(L)
1
材質
18-8ステンレス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×125
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1906-1101
TKG品番(2017)
6-1704-0301
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
(吊り手・トング・水切り)ステンレス
品名・タイプ
アイスペール
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質
外筒/SUS304、内筒/SUS316
構造
ステンレス二重壁間高真空構造
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)
0.8
付属品
アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質
ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)
2.2
コード長さ(m)
1.8
連続使用時間(時間)
24
時間
(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
245×365×325
製氷能力
9個/回
製氷量
12kg/日
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
346×460×H280
排水
25A
適合寸法(mm)
(落とし込み口開口部)312×422