- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 薄 鋼 電線 管 カップ リングのおすすめ人気ランキング
薄 鋼 電線 管 カップ リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新143件の「薄 鋼 電線 管 カップ リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管継手」、「ステンレス カップリング」、「カップリング g54」などの商品も取り扱っております。
種類
薄鋼電線管用
表面処理
鋼管製電気亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上
鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき
仕上
溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
JIS規格
JIS C8330
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類
薄鋼電線管
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
種類
厚鋼電線管用
表面処理
鋼管製電気亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
電線管相互の接続のために使用します。
材質
SUS304および相当品
電線管相互の接続に使用します。
材質
ステンレス鋼
仕上
#240研磨
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
用途薄鋼電線管用
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
種類
薄鋼電線管用
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類
厚鋼電線管
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質
鋼管製
仕様
アース端子付
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
材質
鋼管
適合
ポリエチライニング電線管用
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
規格
JIS:C8305、(PS)E
表面処理
溶解亜鉛めっき