薄型 ラチェット レンチのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
184件の「薄型 ラチェット レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型ラチェット」、「極 薄 ラチェット ドライバー」、「ラチェット 狭い」などの商品も取り扱っております。
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状 オフセット型 全長(mm) 105 質量(g) 120 サイズ規格 ミリ
1セット(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 全長(mm) 105 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3 質量(g) 40 最大幅(mm) 16 鉄板厚さ(mm) 3 ヘッド幅(mm) 10
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフセット型になります。 薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切り替えができます。
用途自動車整備・軽量鉄骨・家庭用器具の組み立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です 材質 カーボン鋼
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様 ストレート 取付高(mm) 18 種類 セット品 商品構成 セット品
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
全長(mm) 240 仕様 曲がりシノ付 タイプ ショートタイプ シノの有無 あり
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密機器・機械の補正メンテナンスに便利です。 握りやすいチューブ付きです。 アングルには3.0mm~3.3mm厚の特殊鋼を採用しています。
種類 ラチェットドライバー 商品構成 単品
1本
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。 セット内容 ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル 取付高(mm) 35 先端形状 プラス/マイナス/六角/ヘックス 頭部幅(mm) 19 商品構成 セット品
1セット(19個)
1,398 税込1,538
当日出荷

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。
形状 ストレート ラチェット機構 あり トラスコ品番 396-4795 セット内容 RMW-0813、1215、1619 質量(kg) 0.47
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)薄型Wレンチ
1本で2サイズ付!鋼板3.2mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。
用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。 トラスコ品番 853-2792 種類 オフセットドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
659 税込725
5日以内出荷

狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
送り角度(°) 20 仕様 パワーフィット 寸法T(mm) 15
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容 6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振り あり ラチェット機構 あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm) 250 サイズ(mm) 19 厚さ(mm) 8.5(スパナ側)/8.5(ラチェットメガネ側) 質量(g) 184
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 仕様 回転切替レバー付 セット内容 (12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本) 種類 セット品 山数 20 先端形状 プラス/マイナス 機能 早回し機能 商品構成 セット品
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm) 191 サイズ(mm) 14 厚さ(mm) 7(スパナ側)/7(ラチェットメガネ側) 質量(g) 94
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプ ストレート型 取付高(mm) 21 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット(5本組)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び 19×24 長さL(mm) 240 トラスコ品番 813-1100 質量(g) 370 寸法D(mm) 41 仕上 ニッケルクロムめっき
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。 押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
全長(mm) 108 幅(mm) 11/16 セット内容 2.5、3、4、5(mm) トラスコ品番 327-2150 形状 オフセット型 高さ(mm) 10 質量(g) 108 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1セット(4本組)
1,998 税込2,198
当日出荷