薄型シーリングライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
580件の「薄型シーリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型 照明器具」、「シーリングライト LED」、「超薄型ダウンライト」などの商品も取り扱っております。
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 ポリカーボネート カバー 樹脂(乳白) 高さ(mm) 45 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 仕様 常夜灯あり、調光器不可 取付方式 簡易取付型 再生紙使用マーク 適合
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様 調光器不可 カバー ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 31 タイプ LED一体型 消費電力(W) 4.8 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 10(100V) LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) ~90(可能) 再生紙使用マーク 適合
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 ポリカーボネート カバー 樹脂(乳白) 幅(mm) 500 高さ(mm) 45 質量(kg) 5.4 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 仕様 常夜灯あり、調光器不可 長さ(mm) 500 取付方式 簡易取付型 再生紙使用マーク 適合
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。工具もネジも不要のらくらく施工。取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 ポリカーボネート カバー 樹脂(乳白) 高さ(mm) 55 質量(kg) 3.5 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 仕様 常夜灯あり、調光器不可 直径(Φmm) 500 取付方式 クイック取付型 再生紙使用マーク 適合
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
空間への圧迫感を抑える薄型設計。天井にすっきりと納まります。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品 専用リモコン送信器 適合 竿縁天井取付アダプタ対応(HK9059) 幅(mm) □580 カバー カバーキャッチ付 質量(kg) 3.1 アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り 取付 プッシュプル方式/カチットF 高さ(mm) 513 電圧(V) 100 構造 虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:全灯→普段→常夜灯 リモコン 全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色~電球色 明るさ フリー グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 100~5(リモコンで調光) LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 高さ30mmの薄型デザインで天井にすっきり収まり空間になじみます
仕様 白熱球100W相当 幅(mm) 120 高さ(mm) 30 奥行(mm) 120 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様 丸型PSEマークを取得しています。 付属品 AC100 V用電源プラグ 材質 (ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz) 50/60 定格電圧 AC100V 定格消費電力(W) 4.5 仕上 (ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照射角 40°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井の埋込高さのない場所でもご使用いただける高さ17mmの超薄型タイプです。
消費電力(W) 4.6 仕様 LED一体型、速結端子付(送り付) 材質 プラスチック(ファインホワイト)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 135 高さ(mm) 17 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 82
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
仕様 壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可 材質 樹脂(白色・乳白) 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 31 タイプ 白熱灯器具60W相当 消費電力(W) 7.5 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有エネルギー:64.6 光束(Lm) 485 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED 再生紙使用マーク 適合
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフェレLOOX LED3025
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。 典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力 5.8W 付属品 取付け部品一式 取付 ネジ止め 質量(g) 360 ケーブル長(m) 2
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 30 ランプ LED LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
長さ(mm) 300 幅(mm) 300 カバー 樹脂(乳白) 質量(kg) 1.9 高さ(mm) 43 タイプ LED一体型 消費電力(W) 15.2 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 26(100V) LED寿命(時間) 40000 明るさ FCL30Wクラス 調光方式 連続100-1%・位相制御 演色指数(Ra) 94 アルミダイカスト 傾斜天井取付角度(°) ~45 再生紙使用マーク 適合
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 演色指数(Ra) 94 ポリカーボネート カバー 樹脂(乳白) 明るさ 白熱灯600Wクラス 高さ(mm) 31 質量(kg) 0.4 LED寿命(時間) 40000 直径(Φmm) 120
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様 丸型PSEマークを取得しています。 付属品 十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)。AC100 V用電源プラグ 材質 (カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 2.7 平均演色評価数(Ra) 90 仕上 (本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照度(Lx) 200 照射角度(°) 100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清楚な印象が漂う、乳白カバーとシンプルなスクエアデザイン。 コーディネイトしやすいあかりです。
セット内容 専用リモコン送信器 カバー キレイコート仕様 質量(kg) 2.4 アクリルカバー:乳白つや消し 取付 天井直付型 高さ(mm) 117 電圧(V) 100 スイッチ 壁切替:普段←→常夜灯 色温度(K) 6500~2700 幅(Φmm) 580 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色~電球色 調光方式 調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 LED交換 不可
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小型でも広範囲をしっかり照らす小型シーリングライトです。玄関・脱衣所・クローゼットなどに最適です。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)