薄型ダウンライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
121件の「薄型ダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト 浅型」、「ダウンライト 薄型 100」、「薄型ダウンライト パナソニック」などの商品も取り扱っております。
極薄軽量なのに明るさ最大約480Lm。側面にLEDチップ30個が埋め込まれているので、内部で光が拡散反射し柔らかな明かりがフィルターを通して照射します。 埋込穴の切断面による天井の剥がれや汚れを隠す幅広フチなので施工跡がキレイ。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は97。消費電力は最大8W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用。
質量(g) 110(変圧器含む) 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH)(mm) 120×16 器具・セット セット品 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 色(本体) ホワイト 光束(Lm) 最大480 埋め込み寸法(mm) 110 配光角度(°) 120 明るさ(Lm) 450 演色指数(Ra) 97 埋込穴(Φmm) 110 電球の種類 LED 埋込穴幅(mm) 110 調光の可否 調色の可否
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

消費電力(W) 4.5 仕様 SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形 種別 EFD 13W 質量(kg) 0.3 枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 電源(V) 100 全光束(Lm) 419 エネルギー消費効率(Lm/W) 93.1 光源寿命 40000時間 LED LEDモジュール 演色指数(Ra) 82 LED交換 不可
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様 丸型PSEマークを取得しています。 付属品 AC100 V用電源プラグ 材質 (ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz) 50/60 定格電圧 AC100V 定格消費電力(W) 4.5 仕上 (ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照射角 40°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
カバー 樹脂(乳白) 質量(kg) 0.3 構造 高気密SB 定格寿命(時間) 50000 ランプの種類 高演色LED LED LED一体型 色(本体) オフホワイト 配光角度(°) 100 調光方式 位相制御 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 100 調光率(%) 1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散 取付必要高(mm) 65 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランプ LED 材質 (本体)アルミダイカスト 幅(mm) Φ110 出幅(mm) 3 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 36 取付必要高(mm) 36 質量(kg) 0.3 演色指数(Ra) 83 光源寿命 40000時間 仕様 傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可 照射面近接限度(cm) 10 取付可能天井厚(mm) 5~25 グリーン購入法 適合
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.07A 質量(kg) 0.1 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.2 グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) トランス LED内蔵 電源ユニット別売 埋込穴(Φmm) 50 埋込高(mm) 21
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバー アクリル(乳白) 質量(kg) 0.1 消費電力(W) 3.7 構造 電源内蔵 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 LED LED LED一体型 皮相電力(VA) 4(100V) 配光角度(°) 95 明るさ 白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra) 80 埋込穴(Φmm) 75 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ 拡散 取付必要高(mm) 14 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライト
梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。
仕様 配光:斜天井非対応 構造 高気密SB形 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 45~65 傾斜天井取付角度(°) 55 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

消費電力(W) 4.5 仕様 SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形 種別 EFD 13W 質量(kg) 0.3 枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 電源(V) 100 全光束(Lm) 419 エネルギー消費効率(Lm/W) 93.1 光源寿命 40000時間 LED LEDモジュール 演色指数(Ra) 82 LED交換 不可
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V) 100 消費電力(W) 2.1 埋込穴(Φmm) 50 埋込高(mm) 21 質量(kg) 0.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) トランス LED内蔵 電源ユニット別売 仕様 天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品 拡散パネル付 径(Φmm) 111 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 50,000時間 器具・セット セット品 埋め込み深さ(mm) 40 取付可能厚(mm) 取付可能天井厚5~15 配光角度(°) 配光角:60 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 調光率(%) 1~100 調光の可否
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
ホワイト 質量(g) 200 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 111×72 定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 調光 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 調光方式 位相制御方式 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 70
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様 丸型PSEマークを取得しています。 付属品 十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)。AC100 V用電源プラグ 材質 (カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 2.7 平均演色評価数(Ra) 90 仕上 (本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照度(Lx) 200 照射角度(°) 100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井の埋込高さのない場所でもご使用いただける高さ17mmの超薄型タイプです。
消費電力(W) 4.6 仕様 LED一体型、速結端子付(送り付) 材質 プラスチック(ファインホワイト)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 135 高さ(mm) 17 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 82
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!小型LEDダウンライトです! 目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。 高輝度SMD型LED搭載 アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様 ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。) 天井や壁に簡単に取り付けできます。 取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
消費電力(W) 2.5 仕様 演色性:>80 全光束(Lm) 250 レンズ 160° 防水仕様 IP54 寸法(Φmm) 70×30 質量(g) 70 取付穴径(Φmm) 推奨:54
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品 拡散パネル付 径(Φmm) 111 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 40 光源色 電球色 取付可能厚(mm) 取付可能天井厚5~15 配光角度(°) 配光角:60 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 調光の可否
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg) 0.2 消費電力(W) 5.4 構造 高気密SB 定格寿命(時間) 40000 レンズ材 樹脂(透明) ランプの種類 高演色LED LED LED一体型 皮相電力(VA) 6(100V) 明るさ 白熱灯器具60W相当 調光方式 位相制御 演色指数(Ra) 93 埋込穴(Φmm) 50 調光率(%) 5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm) 80 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質 アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様 LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 質量(kg) 0.1(本体) タイプ 300タイプ 消費電力(W) 3.9 定格電圧(V) 100 光源色 アパレルホワイトe 光源寿命 (LED)40000時間 配光角度(°) 60 ビーム角度(°) 92 埋込穴(Φmm) 60、(石膏ボード取付時)59 取付可能板厚(mm) 3~16 調光の可否 不可 器具相当 12Vハロゲン球20W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 埋込高(mm) 70
1台ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)