薄型モンキーレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
121件の「薄型モンキーレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄い モンキー レンチ」、「薄口 モンキー レンチ」、「モンキーレンチ ミニ」などの商品も取り扱っております。
先端薄型で2mmの隙間にフィットし、薄ナットやダブルナットなどの作業に最適です。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンスでお使いいただけます。 最大口径(mm) 24 全長(mm) 155 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 125 表面処理 クロームメッキ 先端厚さ(mm) 2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。 機械設備・自動車整備・建設作業に。 電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。 最大開口(mm) 24 全長(mm) 119 質量(g) 90 先端厚さ(mm) 2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。 全長(mm) 224 トルク(N・m) (保証)137.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、狭いスペースでの締付けに威力を発揮します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ 先端が曲がって使い易い
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。 2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。 手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型ナットやダブルナットに最適です。キャスターや同軸コネクターにも最適です。大型キャスターまで対応のワイド30mmの口開きです。
用途ボルト・ナットの締結作業。 先端厚さ(mm) 2.5 口幅(mm) 最大:30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

手にフィットするソフトグリップ。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンス等さまざまな場所でお使いいただけます。 全長(mm) 155 質量(g) 130 トラスコ品番 222-0911 先端厚さ(mm) 2 最大口径幅(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに 材質 クロムバナジウム鋼
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利 ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
最大口開き(mm) 20 全長(mm) 110 呼び寸法(mm) 100 適合 (ボルト、ナット)M12以下 トラスコ品番 368-8909 質量(g) 85 先端厚さ(mm) 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

先端部分の厚みが薄いので、キャスター等の狭い部分のナット等を回すことが可能です。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状です。
用途キャスターの取り付けから機械設備・自動車の整備等、狭い場所のボルト・ナットの着脱に最適です。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに! 口開(範囲)(mm) 7~26 口開き(mm) 7~26 寸法L(mm) 117 質量(g) 95 寸法A(mm) 49 寸法t(mm) 7.5 寸法T1(mm) 10 寸法T2(mm) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド 口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲 先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計 裏表どちらでも同等な締付強度があります
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
最大口開き(mm) 38 全長(mm) 218 トラスコ品番 384-9597 質量(g) 325
1本
4,898 税込5,388
当日出荷