薄型ラジオのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
127件の「薄型ラジオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超 小型 ラジオ」、「ポケットラジオ」、「ラジオレコーダー」などの商品も取り扱っております。
名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。 高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。 AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間) 【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19。。【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48。。【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49 付属品 単4形乾電池×2本、ハンドストラップ 質量(g) 【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56.2×91.8×16.5 最大出力 125mW 電池 DC 3V 単4形×2 スピーカー 2.8cm丸形(8Ω) 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55.0×91.0×13.9
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー
付属品 両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約62(乾電池含まず) 電源 DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)56×96×16(突起物含まず) メモリー FM/AM 各20局(合計40局) 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz 電池使用時間(時間) イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45 取扱説明書 (2.38MB)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー 36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間) JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリー リチウムイオン アンテナ FM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子 AUX IN 適合バッテリー A-48692 質量(kg) 0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

旅行・散歩に最適な携帯サイズ スピーカーでもイヤホンでも聴ける 聞き取りやすい40mmスピーカー 選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様 同調方式:デジタル同調 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz 電池寿命(時間) (JEITA)スピーカー使用時:AM約22/FM約22、イヤホン使用時(目安):AM約38/FM約38 付属品 イヤホン 質量(g) 約57(イヤホン・電池除く) 電源 DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×92×20(最大値) スピーカー 直径40mm・丸型 16Ω 出力端子 Φ3.5mmミニジャック
1個
1,612 税込1,773
当日出荷

デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはブラック
付属品 両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約62(乾電池含まず) 電源 DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)56×96×16(突起物含まず) メモリー FM/AM 各20局(合計40局) 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz 電池使用時間(時間) イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45 取扱説明書 (2.38MB)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品 モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力 125mW 受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数 FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz 電池寿命(時間) スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品 ストラップ 質量(g) 約178(ストラップ含み、電池除く) 電源 DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式 PLLデジタル同調 スピーカー 直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 78×128×32(最大値) 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553 税込7,208
当日出荷

自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます! アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。 スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ! ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数 AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz 付属品 両耳イヤホン 質量(g) 80 電源 単三乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×103×23 機能 スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分) スピーカーサイズ(mm) 40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源 単3乾電池×2本(付属) トラスコ品番 397-5983 材質 ABS樹脂 質量(g) 132 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×58×28 機能 FM/AMラジオ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LEDライト付きポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR6 ・明るいLED式スポットライト ・大画面で見やすい日本語表記 ・時計&目覚まし機能付き
付属品 ステレオイヤホン、イヤーピース(S・L)×1ペア、保証書付取扱説明書 サテンゴールド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 95×56×13 本体質量(g) 約64(乾電池含まず) 連続使用時間(時間) 東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約50、FM受信:約40、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約40、FM受信:約30 機能 クロックラジオ:対応 使用電池 単4形×2本 スピーカー Φ3.0cm(8Ω)×1 受信周波数 AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz 出力(mW) 80 受信局 AM/FM 音声出力 スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) (FM)76~108M、(AM)522~1710k スピーカー Φ36mm(16Ω)×2個 連続使用時間(時間) (目安)BL1015/約11、BL1040B/約30 タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリー リチウムイオン 電源 スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B) アンテナ (FM)ロッド、(AM)フェライトバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×58×74 入力端子 AUX-IN(Φ3.5mm) 適合バッテリー BL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah) ラジオ最大出力 2W×2個 質量(kg) 0.35(バッテリ除く)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ポケットサイズのコンパクトラジオ 電池長持ち(約154時間持続) イヤホン/スピーカー2WAY出力 モノラル受信 光る同調ランプ付き FMロッドアンテナ搭載 ワイドFM(FM補完放送)対応 片耳イヤホン付属
付属品 イヤホン、保証書付取扱説明書 電源 DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDライト付き高画質ポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR4 ・バックやポケットにすっきりINLEDライト付きで暗がりでも大活躍。 ・オートスキャンとプリセットで選局が簡単。 ・バックの中でも誤操作しないようボタンをロックするホールド機能付き。 ・お好みの音量に簡単調節できる電子ボリュームを採用。
仕様 AM/FM、巻取りイヤホン:無 付属品 イヤホン、保証書付取扱説明書 ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×55×15 本体質量(g) 約50(乾電池含まず) 連続使用時間(時間) 東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約60、FM受信:約50、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約45、FM受信:約35 使用電池 単4形乾電池×2本 スピーカー Φ2.8cm(8Ω)×1 受信周波数 AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz 出力(mW) 80 音声出力 スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。選局しやすい同調ランプ。災害時も長時間使用できて安心
付属品 イヤホン・ストラップ 出力端子 Φ3.5mmミニジャック 電源 DC3V 単三形乾電池×2本(別売) 電池寿命 AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz 同期方式 アナログ同調 スピーカー 直径40mm 丸型8Ω 外形寸法(mm) 幅60×高さ99×奥行23(最大値) 質量(g) 約72g(イヤホン・電池除く) アズワン品番 64-9711-63
1個
1,708 税込1,879
当日出荷

選局しやすい同調ランプ 快適音質の50mm大型スピーカー 防災用常備ラジオとしても最適 選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様 同調方式:デジタル同調 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz 電池寿命(時間) (JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45、イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85 付属品 イヤホン・ストラップ 質量(g) 約90(イヤホン・電池除く) 電源 DC3V 単三形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約68×120×26(最大値) スピーカー 直径50mm・丸型 8Ω 出力端子 Φ3.5mmミニジャック
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

AM/FM、ワイドFM(FM補完放送)対応。 液晶画面は大文字表示、バックライト付で見やすく選局がしやすい。 電池持続時間は約145時間(FM受信、イヤホン使用時)。 FMロッドアンテナ。モノラル受信。
付属品 イヤホン、保証書付取扱説明書 ホワイト 電源 DC3V単4形乾電池×2本(別売) 本体質量(g) 76(電池別) 標準持続時間(h) (スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約58、(イヤホン使用時)AM受信:約150、FM受信:約145※アルカリ乾電池使用、音量中程度の場合 受信周波数 AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×92×21(突起物含まず)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

DSPデジタルチューナー搭載で雑音の少ないクリアな音声 操作はアナログで簡単にできます 同調ランプ搭載でラクラク選局 ワイドFM(FM補完放送)対応 イヤホンでもスピーカーでも聴けます(イヤホン付属) FMロッドアンテナ付き モノラル受信
付属品 イヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g) 約65(乾電池含まず) 電源 DC3V単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×92×21(突起物含まず) 受信周波数 AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz 電池使用時間(時間) スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約48、イヤホン使用時:AM受信/約57、FM受信/約55(アルカリ乾電池新品使用、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMデジタルラジオ
アラーム機能を搭載した手のひらサイズのポケットラジオ。 デジタルチューニングなので、選局楽々。 誤作動防止ロック付きなので、ポケットの中でいきなり鳴りだして焦ることもありません。 操作時にはオレンジ色のバックライトが点灯します。 単4乾電池×2本を動力に内蔵スピーカー音声でAMなら32時間、FMで30時間程度連続使用可能(環境により異なる)。
連続使用時間(時間) 内蔵スピーカー使用時約37、イヤホン使用約50(※使用環境や条件により異なる) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×15×107 質量(g) 約65 電源 単4乾電池×2(別売り)アルカリ推奨 アラーム内容 ブザー音、スリープ機能付き 機能 【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局 その他 誤作動防止ロック、スリープ機能 付属品 取扱説明書、ステレオイヤホン、ネックストラップ 受信周波数 AM/FM
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

一発選局でクリアなデジタル受信 AM、FMステレオ(付属のステレオイヤホン使用時)受信 ワイドFM(FM補完放送)対応 自動選局/登録可能 デジタル音量表示 アラーム/時計機能、スリープ機能 誤操作防止機能 照明付液晶表示 モノラルスピーカー搭載 ステレオヤホン付属
付属品 ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書 質量(g) 約74(乾電池含まず) 電源(V) DC3、単4形乾電池×2本(別売) 連続使用時間(時間) 乾電池持続時間(※ アルカリ乾電池新品使用。JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値):スピーカー使用時…AM受信 約32、FM受信 約30、イヤホン使用時…AM受信 約33、FM受信 約32 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×96×19(突起物含まず) 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

充電式AM/FMラジオ。 ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。 選局しやすい同調インジケーター搭載。 3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源 ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電 連続使用時間 AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合) 機能 FM/AMラジオ バッテリー ニッケル水素充電池 2.4V 300mAh 入力端子 USBmini端子 スピーカー 直径35mm/0.5W 受信周波数 AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz 出力端子 イヤホンモノラル端子
1台
3,037 税込3,341
当日出荷