薄型ワークライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「薄型ワークライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワークライト 充電式」、「整備用照明」、「LEDライト 折り畳み」などの商品も取り扱っております。
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。 消灯後も探す苦労を軽減できます。 電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として 防水性 IPX4相当 仕様 マグネット内蔵 付属品 充電ケーブル・マグネットフック 幅(mm) 35 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 12 連続使用時間(時間) HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5 光源 LED バッテリー Li-ion バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約2~3 落下衝撃(m) 2 照射角度(°) 110、TOP:50
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能 防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4 質量(g) 250 定格 専用充電ケーブル:DC5V、1.8A ケーブル長(m) 1 光源 高輝度白色 COB LED JIS規格 電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920) ケーブル microUSB-USB-A 充電池タイプ リチウム電池(専用) 明るさ(Lm) メインLED:約60~700、トップLED:約120 耐衝撃 IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×390×45 連続点灯時間(時間) メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 257 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:60~700、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×44×380 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3~4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (5.1MB) 連続点灯時間(時間) 本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り 電球の種類 LED マグネット 底面 付属品 充電用USBケーブル 連続使用時間(時間) 最大(HIGH/LOW):約2、約9 明るさ(Lm) 最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量+薄型で、自動車や機械の整備・メンテナンスに最適な薄型LED作業灯です。わずか6mmの薄型ライト部は、隙間や奥まった場所にも差し入れて照らせます。 ライト部分は前後に最大120度、垂直方向に180度角度調整ができ、作業場面に合わせて調整できます。 底面マグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業ができます。吊り下げフックも装備しています。 USB-ACアダプタで充電できます(USB-ミニB(ライト本体側))。
用途自動車、機械の点検、整備用LED作業灯照明。 電球の種類 LED 仕様 二重絶縁構造 出力 8.4V、0.9A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 365×40××55 本体質量(g) 245 バッテリー リチウムイオンバッテリー 照度(Lx) 【中心】メイン:100(1m)25(2m)10(3m)5(4m)3(5m)、トップ:15(1m)4(2m)2(3m)1(4m)0.5(5m) バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 1500 照射角 広角65度照射
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類 LED 設置場所 屋内外兼用 保護等級 耐塵・防滴仕様(IP64準拠) マグネット マグネット 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g) 約130(電池含む) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度 約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時) 使用電池 リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命 充放電 約500回 充電時間(時間) 約2 明るさ(Lm) 約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時) 照射距離(m) 約15(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30.5×220×36.5 点灯時間(時間) 約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード) 照射角度(°) 170 落下耐久(m) 2
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容 本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間) 4 明るさ(Lm) 最大800(メインライト/強) 寸法(mm) 304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間) 2.5(メインライト/強) 質量(g) 193 防塵防水性能 IP54 使用場所 屋内外 マグネット マグネットあり 電球の種類 LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品 充電用USBケーブル、保証書 質量(g) 135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×270×35 連続使用時間(時間) 最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源 リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間 お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間) 約4 使用場所 屋内(雨があたらない場所) マグネット 底面マグネット 明るさ(Lm) 最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類 LED バッテリー寿命 充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
質量(g) 500 入力電圧(V) DC12-24 最大消費電力(W) 24 防塵防水性能 IP67 光束(Lm) 1560/24W仕様(3W×8個) 照射角 60° LED使用数(個) 8 電球の種類 LED
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル×1本 材質 本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 128 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm) 本体側面:320/160、先端:60 保護等級 IP20 光源 本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約2.5 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 1400 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.6MB) 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
質量(g) 約155 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 約300×35×13 バッテリー 3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 充電時間 約3時間 防塵防水性能 IP66相当 点灯方式 4TOPスポット→正面COB High→正面COB Low→消灯 耐衝撃性 5m 充電可能回数 500回未満 明るさ(Lm) High 約500/Low 約250(COB LED)・約40(4TOP) 照射距離(m) 最大約2(4TOP) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) High 約3 / Low 約6(COB LED)4TOPスポット 約36 色(インジケーター) 【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 270 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:560/280、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×57×310 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (3.9MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。明るさ最大190ルーメン。フックと底面マグネット付き
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣り 付属品 充電用USBケーブル、保証書 本体質量(g) 約165 光源 COB型LED 使用電源 リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約35×35×380 充電時間(時間) 約4 設置場所 屋内外兼用 充電方式 USB充電 マグネット 底面 明るさ(Lm) 最大190 使用時間(時間) 強点灯時:約2 電球の種類 LED バッテリー寿命 充放電約500回 調光範囲 調光無段階調節
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす電源ボタンを押すたびに点灯モードの切り替えが可能。5つの点灯モード(強点灯・弱点灯・サブライト点灯・赤色点灯・赤色点滅)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 100~350 動作時間 1.5(強点灯モード) 電源 USB充電 マグネット 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質 正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g) 45 消費電力(W) 6 電源 Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W) 6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×20×61 フック フック 充電時間(時間) 2 設置場所 屋内 アズワン品番 65-0295-50 マグネット 強力マグネット 明るさ(Lm) 強:500、中:350、弱:140 USBタイプ type-C 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質 アルミニウム 寸法(mm) Φ35×329.50 質量(g) 185.1(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:280、先端50 保護等級 IPX4 光源 側面:COB、先端LED 使用電池 単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m) 約24 連続点灯時間(時間) 側面:約1.5、先端:15 取扱説明書 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。
寸法(mm) 150×52×97 質量(g) 約195 定格出力 5V/1A 内蔵電池 リチウムポリマー電池 充電方式 USB Type-C 明るさ(Lm) トップライト:200、メインライト:1000 定格入力 5V/1A 給電方式 USB Type-A
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能 IP64 光束(Lm) 約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38.0×325.0×45.5 質量(g) 280 電源 リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間) 約3~18 照射距離(m) 約32 落下耐久(m) 2 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間) 約5(内蔵充電池使用) 電池寿命 充放電約500回(内蔵充電池使用) フック ダブル背面フック 使用場所 屋内外 マグネット 底面マグネット 電球の種類 LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所 屋内外 マグネット 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷