薪ストーブカマドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
89件の「薪ストーブカマド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「だるま ストーブ」、「ホンマ薪ストーブ」、「炊き出し」などの商品も取り扱っております。
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm) (煙突)120
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12升(1.2斗)釜に使える大型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 仕様 対応釜サイズ:7-1.2斗(380-464mm) 質量(kg) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×510×450
1台
20,900 税込22,990
7日以内出荷

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質 ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg) 7 直径(Φmm) (煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

煙突付きの角カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個 質量(kg) 5 直径(Φmm) (煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×400×360
1台
10,900 税込11,990
6日以内出荷

変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。すぐに使える煙突付き。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途で使用できる優れもの。ストーブ本体はステンレスを使用しており、錆びにくく美しい見た目が特長。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 暖房の目安 10-15坪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×600×1260 仕様 最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm セット内容 エビ曲90度1個、半直筒2本、トップ1個、二つ割1個 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 7 直径(Φmm) (煙突)106 熱出力(kW[kcal/h]) 3600
1セット
20,900 税込22,990
5日以内出荷

ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×450 セット内容 エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個 質量(kg) 6 直径(Φmm) (煙突)100
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷

ミツワ東海一般焼却炉
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
表面処理 アルマ加工
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。 ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。 石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。 灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質 スチール 寸法(mm) 430×330×610 質量(kg) 11 板厚(mm) 0.8~1.2 仕上 内・外面耐熱塗料焼付 取付径(Φmm) 【煙突】106
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。 薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質 SUS304 タイプ クローズ缶 底形状 外部溶接 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L) 200 内径(Φmm) 567 タイプ オープン外レバー式 板厚(mm) 1.5 材質 SUS304 質量(kg) 30 外径(Φmm) 620 全高(mm) 895 内高(mm) 845 シルバー
1缶
59,980 税込65,978
当日出荷


アウトドア用のハンディーカマド。底板付きで地面を汚さず煮炊きできる。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×420
1台
11,900 税込13,090
6日以内出荷

ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 暖房の目安 10-15坪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×600×400 仕様 最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 7 直径(Φmm) (煙突)106 熱出力(kW[kcal/h]) 3600
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷

材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質 スチール タイプ オープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質 冷延鋼板製(SPCC) 仕様 外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極厚カマド鍋受けセットです。 鍋の大きさによって調節が可能です。 この鍋受けを使ってやかんでお湯を沸かしたり、小さな鍋を乗せたり、フライパンなどで料理もできます。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:スチール(焼付塗装)
質量(kg) 8.2 サイズ 38型 間口W×奥行D×高さH(mm) 480×560×430 TKG品番 9-1025-0501 TKG品番(2017) 6-0903-0501
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷