- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 薬 すり鉢のおすすめ人気ランキング
薬 すり鉢のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「薬 すり鉢」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック乳鉢」、「薬 潰す」、「薬粉砕」などの商品も取り扱っております。
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
付属品
乳棒
化学組成
SiO2=70% Al2O3=30%
用途試薬の粉砕に
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
固体の粉砕、粉末の混合などに
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
材質
磁器
化学組成
SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%
付属品
乳棒
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ
深型
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
化学組成
SiO2/58%、Al2O3/35%
耐熱温度(℃)
1050
商品タイプ
乳鉢のみ
商品タイプ
乳棒のみ
アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。
被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重
3.6
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
材質
アルミナ製
仕様
乳鉢
商品タイプ
乳鉢のみ
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。
乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
仕様
乳棒付き
タイプ
深型
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品
乳棒
材質
めのう
タイプ
浅型
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品
ミル刃(PN-J23)
材質
容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.4
容量(mL)
300
消費電力(W)
220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])
22000
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質
本体/ABS、刃部/ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)
60×64
松吉医科器械コード
24-5009-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
比重
2.4
耐熱温度(℃)
1050(常用)
仕様
乳鉢
商品タイプ
乳鉢のみ
<純白模造>
薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。
<特A模造>
表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。
<パラピン>
湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。
<硫酸紙>
気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。