- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 調剤・与薬用品
- 薬 とりだすのおすすめ人気ランキング
薬 とりだすのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新95件の「薬 とりだす」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型卓上分包機」、「錠剤 割る」、「フェザーブレイドリムーバー」などの商品も取り扱っております。
アルミシートに密封された錠剤をらく~に取り出せます!
材質
樹脂部:ポリエチレン樹脂、ネジ・バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)
約63×40×60
質量(g)
約38
適合サイズ(mm)
錠剤:直径約10、カプセル:長さ約20
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。
原材料
ゼラチン
錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。
弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。
カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質
ポリスチレン
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×90×30
松吉医科器械コード
24-3333-00
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法
粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで
原材料
ゼラチン
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分
有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)
57.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
65
重厚で高級感のある木製の救急箱
小物収納に便利なスライドトレー付。
使用用途に合わせたM/Lの2サイズをご用意。
セット内容
【各1個】ププレ伸縮包帯Mサイズ(5.0cm×4.5m)・エルモサージカルテープ(12.5mm×9m)・エルモキズ洗浄消毒液 80mL(指定医薬部外品)・エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 83mL(指定医薬部外品)・リーダーカット綿 25g(4cm×4cm)・リーダーガーゼ 1m(30cm×1m)(一般医療機器)
オールインワンの汚物処理用ツール!
感染リスクの疑いがある嘔吐物、排泄物などの汚物をすばやく処理する際に、必要なツールをまとめました。
セット内容
外装ケース、調製ボトル、次亜塩素酸ナトリウム液5~6% 250mL、カップ&ノズル、調製ボトル用シール 1シート(ラベル2枚分)、汚物の処理キット、嘔吐物凝固処理剤カタヅケ隊25g×2袋、紙製ヘラ(2枚)、紙製チリトリ(2枚)、簡易マニュアル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×140×295
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
特殊な吸水性ポリマーを使用しているだけではなく、嘔吐物を確実に凝固・消臭・除菌出来るように構成しています。
pH調整剤で嘔吐物に含まれる胃酸(塩酸)を中和します。
嘔吐物の悪臭を封じ込めるため、眼に見えない細かな穴が開いていて、嘔吐物の悪臭などを封じ込める能力を持つ天然濾過鉱石の力を使用しており、嘔吐物の嫌な臭いが周りに広がらないうちに処理できます。
EPA登録殺菌剤(6836-266)配合で幅広い雑菌・ウイルスなどを除去し、作業者の安全確保と感染拡大を防止します。
用途介護施設での失禁・嘔吐物処理、カラオケ・飲食店での嘔吐物処理、交通施設での嘔吐物処理、各種イベントでの嘔吐物処理、飲みこぼしの処理に
成分
吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、EPA登録殺菌剤♯6635-266
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1袋(100g)
¥359
税込¥395
当日出荷
あさ・ひる・よる以外にもう1つポケットがあり食前・就寝前等の薬を入れるのに便利です。
コマ数
4
材質
ポリスチロール
寸法(mm)
ポケット/30×40×25(7×4個)
区分
あさ・ひる・よる・その他×1週間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×195×33
アズワン品番
0-3145-02
1個
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷