- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- 薬品 転倒防止のおすすめ人気ランキング
薬品 転倒防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新189件の「薬品 転倒防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトルストッパー」、「瓶ホルダー」、「試薬瓶転倒防止具」などの商品も取り扱っております。
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。
薬品棚へ簡単に取り付けることができます。
27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。
10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質
PP(ポリプロピレン)
薬品戸棚などの中の試薬の保管に。
底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。
酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
薬品庫内での試薬瓶の転倒防止に便利なボトルホルダーで、底面の強力な磁石が試薬瓶の転倒を防止します。
材質
PP
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質
ポリ塩化ビニル
タイプ
500mL瓶
内寸法(Φ×Hmm)
(円筒)82×80
塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。
ホルダー寸法(mm)
Φ83×80
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質
エチレン酢酸ビニル共重合体
長さ(m)
5
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)
穴内径Φ83×内高64
色
グレー
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番
3-180-01
材質
トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
[仕切り部]9.2×8.0×7.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×320×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上部/175×290×97、下部/170×284×97
収容数
500mL(Φ78mmまで6本)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
回収作業時にガラスボトルの転倒防止としてお使い頂けます。底面に、お手持ちの両面テープを貼ると、より転倒防止になります。耐薬品性のある塩ビ製です。
全高(mm)
70
台座径(Φmm)
165
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
耐酸性のあるフラスコ台です。PVC製です。
材質
塩化ビニル
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別
落下防止器具
材質
スチール
表面処理
カチオン
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)
スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)
スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。500mL×72本 500mL×144本スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開く事を防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。
種別
450×700×900 黄
アズワン品番
3-5346-22
1個
¥117,000
税込¥128,700
31日以内出荷
瓶の底に貼るだけ簡単設置。ねじって持ち上げるだけ簡単取り外し。移動先での再設置可能。抗菌、防カビで衛生面も安心。汚れ拭き取りで粘着力復活