- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- 薬品整理箱のおすすめ人気ランキング
薬品整理箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「薬品整理箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬品ボックス」、「薬品トレー」、「試薬瓶コンテナ」などの商品も取り扱っております。
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質
PP
寸法(mm)
400×280×125
薬品整理箱TCのクリアタイプで、内容物の確認が容易です。
中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品
仕切板5枚
材質
ポリプロピレン
内寸法(mm)
330×255×H123
外寸法(mm)
369×272×H126
仕切内寸法(mm)
(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番
3-180-01
材質
トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
[仕切り部]9.2×8.0×7.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×320×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上部/175×290×97、下部/170×284×97
収容数
500mL(Φ78mmまで6本)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
11
内寸法(mm)
374×254×117
仕切板
長×2、短×2(9分割)
外寸法(mm)
400×280×125
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質
PP
色
白
ピッチ(mm)
15
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質
PP(ポリプロピレン)
積み重ねができます。
持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。
左右、前後にカード差しが付いています。
耐薬品性に優れています。
仕切り板で細分化できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより
ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て
ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番
000-56-93-01
材質
PP(ポリプロピレン)
外形寸法(mm)
400×280×125H
有効内寸(mm)
369×248×110
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥2,822
税込¥3,104
当日出荷
色
クリア
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色
透明
材質
PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)
20
必要な数やサイズにあわせてスリット部をカッターで簡単に切ることができます。
地震などの揺れからボトルを守ります。
アズワン品番
1-5923-01
材質
発泡PE(ポリエチレン)
穴径(Φmm)
内径Φ80mm、深さ60mm
適合ボトル口径(Φmm)
500mlボトル×16本
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌々日出荷
実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質
ケース/PP、仕切板/塩ビ
内寸法(mm)
320×240×130
収納量
500mL(Φ75mm以下)×12本
外寸法(mm)
365×280×135
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
材質
発泡PE(ポリエチレン)
仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質
PP
質量(g)
940
外寸(mm)
392×203×328
内寸(mm)
165×165×312(1マス)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質
PS(ポリスチレン)