- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- 薬液用エアオペレートバルブのおすすめ人気ランキング
薬液用エアオペレートバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新145件の「薬液用エアオペレートバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアオペレートバルブ」、「タイムディレーバルブ」、「マスターバルブ」などの商品も取り扱っております。
・ボディ材質:New PFA
・同一形状のN.C./N.O./複動。
・流体温度100℃に対応。
・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス
4
・ノンビス一体構造。
アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PVDF
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)
4
耐圧(MPa)
1
弁漏れ(cm3/min)
0(水圧にて)
周囲温度(℃)
0~60
流量特性
Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35
ポート径
M5
ボディクラス
2
・ボディ材質:New PFA
・同一形状のN.C./N.O./複動。
・流体温度100℃に対応。
・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
エアーによりダイアフラム弁を開閉する"エアオペレイトバルブ" MAX圧力の違いで2種類の使い方が可能です。「単動式」…通常の圧力使用時OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気すると、スプリングの力で、ピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。「複動式」…高圧使用時(MAX0.5MPa)OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気し、さらにCLOSEポートエアーを加圧すると、スプリングエアーの力でピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。ウォーターハンマー低減構造の採用。「インジケーター」…バルブの動作状態が目視で確認可能です。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。オプション…「流量調整機能」「節水機能」「流量調整+節水機能」もご用意しております。
種別
フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
ボディ部はNew PFAを採用、優れた耐食性で酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応します。ダイヤフラムの動きをバッファでサポートすることで、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命な商品を実現しました。
タイプ
手動タイプ
操作方法
手動ロック式
弁形式
N.C.
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数
3
接続方式
チューブ
使用流体
薬液・純水
ポート数
2
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
ポート数
2
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
ポート数
2
接続方式
チューブ
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
ポート数
2