- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 藤井電工 D環のおすすめ人気ランキング
藤井電工 D環のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新126件の「藤井電工 D環」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルハーネス 安全ブロック」、「ハーネス 緩み止め」、「D環」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
約40
適合ベルト幅(mm)
50
メッキ
クローム
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
50mm幅用D環止め
材質
ポリエチレン
適合
50mm幅ベルト用
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
安全帯用2穴のD環止めです。鉄製です。
材質
鉄製
穴数
2
適合ベルト幅(mm)
50
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
D環、B環の固定に使用します
4つ穴でずれにくいです
トラスコ品番
836-6166
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
両端フック仕様のランヤードや、昇降用墜落防止装置等のフックが取付可能です。金具のメッキ色は、人気の黒色を採用しております。
用途ベルトとランヤードを接続するための環。
材質
鉄製
適合ベルト幅(mm)
50
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
50
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。
材質
ベルト:ナイロン
質量(g)
95
2018年トラスコ掲載ページ
6 1131
ベルト長さ(cm)
約50
着脱式の胸D環
適合機種
ZERO-Gハーネス
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550
質量(g)
約730
タイプ
胴ベルト型用
フック
FS-99
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32
ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様
ハーネス用オプション
質量(g)
約80
ベルト長さ(cm)
約35
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
D環、B環の固定に使用します。
4つ穴でずれにくいです。
質量(g)
50
適合ベルト幅(mm)
50
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。
手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび
100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。
ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、
進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプ
ストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
方式
三つ打ち 赤芯入り
フック
FS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
適用ベルト幅50mmの二つ穴仕様。
用途安全帯用2穴のD環止め
色
シルバー
適合ベルト幅(mm)
50
穴数
2
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。
不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様
1本吊り専用、固定用マジックテープ付
トラスコ品番
454-7217
長さ(mm)
350
幅(mm)
18
色
イエロー
質量(g)
95
規格
厚生労働省「安全帯の規格」適合品
リング内径(Φmm)
40
材質(ベルト)
ナイロン
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ベルトに合わせて選べる2色
適合
50mm幅ベルト用
質量(g)
45
50mm幅ベルト用。
安全ロープ取り付け穴。
適合
50mm幅ベルト
材質
アルミ
許容荷重(kg)
3以下
D環・B環を安全帯に取付ける為の取付けプレートです。
材質
ポリエチレン製
色
白
適合ベルト幅(mm)
50
1個
¥229
税込¥252
10日以内出荷