- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 藤井電工 SRリトラのおすすめ人気ランキング
藤井電工 SRリトラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「藤井電工 SRリトラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯 命綱」、「TAJIMA ハーネス」、「ショックアブソーバー付きランヤード」などの商品も取り扱っております。
簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。
ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプ
シングル
ランヤード(有効長)(mm)
1700
仕様
構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)
約900
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様
人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)
質量(g)
約720
方式
織ロープ
有効長(mm)
1000
ロープ幅(mm)
15
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
常時巻き取りタイプの巻取器(SRリトラ)を備えたランヤード。織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付
質量(g)
約900
タイプ
フルハーネス型用
方式
織ロープ巻取式(ロック機構、常時巻取型)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
ランヤード(有効長)(mm)
1600
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
1セット
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
装備体重100kg以下の方用です。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
用途墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。
トラスコ品番
163-5031
セット内容
フックハンガーR-23 ×1個
長さ(mm)
1650
幅(mm)
15
色
グレイ
質量(g)
1000
タイプ
フルハーネス型用
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
寸法(Φmm)
15
フック口開き(mm)
構造物側:50、人体側:9
最大使用荷重(kg)
100
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)
約1120
種類
巻取式
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
装備体重100kgまでの方用です。
第一種ショックアブソーバー付きです。
ロック巻きです。
取り式SRリトラ1個付です。
肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。
肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。
万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。
色
黒
ベルト幅(mm)
胸:30
種類
巻取式
適合ベルト幅(mm)
45
規格
墜落制止用器具
バックル
腿:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
45
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
バックル
アルミスライドバックル
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
無
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
色
グレー
質量(g)
約2000
タイプ
黒影ハーネス
ベルト幅(mm)
45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類
巻取式
方式
織ロープ巻取式
フック
FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
15
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無(取付可)
ランヤード
1丁掛け
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。
タイプ
フルハーネス型用
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
ランヤード(幅)(mm)
18
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
質量(g)
約1785
タイプ
ライトハーネス
ベルト幅(mm)
45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類
巻取式
方式
織ロープ巻取式
フック
FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)
45
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
15
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け
ワンハンド巻取機構によりストラップの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤード。
商品タイプ
シングル
ランヤード(有効長)(mm)
1500
仕様
構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付
質量(g)
約975
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
質量(g)
約2750
タイプ
ライトハーネス
ベルト幅(mm)
45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類
巻取式
方式
織ロープ巻取式
フック
FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)
45
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
15
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
1丁掛け
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)
約1040
種類
巻取式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
1.7~1.9
フック
No.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
1150
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
自由落下距離(m)
1.3
ランヤード
1丁掛け
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)
約830
ベルト幅(mm)
45
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100~伸長時:1700
種類
伸縮式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
ワンタッチ
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)
50
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
フック
FS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32
ランヤード
1丁掛け
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
色
黒
質量(g)
約2015
タイプ
レヴォハーネス
ベルト幅(mm)
45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類
巻取式
方式
織ロープ巻取式
フック
FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
ランヤード(長さ)(mm)
1600
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
15
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け