- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トラテープ
- 虎縞テープのおすすめ人気ランキング
虎縞テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「虎縞テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットシート カット」、「足元注意」、「ラインテープ 白」などの商品も取り扱っております。
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色
黄×黒
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
粘着力(N/25mm)
8.0
基材
布
伸度(%)
7
粘着剤
合成ゴム系
柄
トラ
引張強度(N/25mm)
136.5
保持力(mm/15分)
0.2
巻戻し力(N/25mm)
6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.4MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
厚さ(mm)
0.18
色
イエロー×ブラック
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
415-4355
質量(g)
230
粘着力(N/10mm)
4.5
引張強度(N/10mm)
40
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)
166.6
粘着力(N/25mm)
10.78
工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色
トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
テープ長さ(m)
33
基材
PVC
粘着剤
アクリル系粘着剤
使用場所
屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。
クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。
危険表示。
仕様
切断にはカッターが必要
厚さ(mm)
3
色
イエロー×ブラック
基材
発泡ポリエチレン
テープ長さ(m)
3
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
70
引張強度(N/10mm)
3
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤
アクリル系
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色
トラ
テープ幅(mm)
45
基材
ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
65
粘着力(N/25mm)
16.5
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
409-9079
質量(g)
190
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
9.5
引張強度(N/10mm)
25
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
強粘着タイプです。
手切れ性が良好です。
水にも強いタイプです。
こすれに強いです。
用途屋内用
長さ(m)
25
厚さ(mm)
0.18
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様
手で切断可能
粘着力(N/10mm)
4.5
引張強度(N/10mm)
40
滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
約1
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
材質(表面)
鉱物粒子
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容
トラ
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
ポリエチレンクロス
色
トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤
アクリル系
簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。
粗面接着性に優れます。
用途屋内用。
危険警告。
仕様
手で切断可能
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.9N/10mm(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途壁面・角など
形状
平型
材質
ポリエチレン
タイプ
シート
色(柄)
トラ
両面テープ
なし
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用
仕様
切断にはカッターが必要
砥粒
鉱物粒子
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
38.4
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)
1.5
トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。
注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。
セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示
粘着剤
アクリル系
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
仕様
セパレーター有
基材
ポリエステル樹脂フィルム
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。
再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。
有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。
焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。
屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。
トラスコ品番
497-8129
質量(g)
190
引張強度
25N/10mm
粘着力
9.5N/10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷