虫 電気のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
263件の「虫 電気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺虫器」、「虫 退治」、「虫 取り 機」などの商品も取り扱っております。
1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質 オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプ FL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙 S-20(2個使用) 付属品 ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本 使用方法 1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz) 100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 690×75×230 有効面積(m2) 30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容 吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m) 約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学薬品を使用せずUV光源誘引式で捕獲する、人や環境にやさしい光方式の殺虫器。
セット内容 本体、USBケーブル、お掃除ブラシ 材質 ABS、PP 消費電力(W) 5 入力 DC5V/1A 充電時間(時間) 約2 バッテリー容量(mAh) 1200 使用時間(時間) 約4 利用場所 屋内外
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

用途スーパー、コンビニ等に。 有効面積(m2) 200~300 使用電力(W) 55/45(50/60Hz) 仕様 アースねじ付、防爆構造 エスコ品番 EA864AB-5A 寸法(mm) 800×320×360 質量(kg) 15.5 電源 AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V) 6400/7000(50/60Hz) 蛍光灯 20W×2本(直管)
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷


SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番 8-5002-01 仕様 捕虫器本体 トラスコ品番 441-6864 質量(g) 970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。 有効面積(m2) 15~30 消費電力(W) 9 適合 ランプ:FL6BL(6W) パステルアイボリー 質量(g) 880 電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 112×92×296 捕虫紙 AS-6 1個 アズワン品番 64-4206-68 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W) 7 質量(kg) 0.6 定格周波数(Hz) 50/60 定格出力 DC12V 800mA 運転音(dB) 約35 使用ランプ 0.5W LED×10 定格入力 AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷


SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋外用
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。 耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア 有効面積(m2) 200~400 トラスコ品番 516-1304 質量(kg) 23.5 取付高(mm) 3500以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 876×330×680 定格二次電圧(V) 7000 使用ランプ 30WFL30BL×2 アズワン品番 65-0505-55
1個
209,800 税込230,780
49日以内出荷

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2) 20~50(参考) 消費電力(W) 11 質量(kg) 0.9 電源 100V 50/61Hz 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。 仕様 参考有効範囲(m2):約80 付属品 吊下用チェーン、ブラシ(清掃用) 適合 捕虫用ランプ:専用LED管 トラスコ品番 207-7651 質量(kg) 2.7 消費電力(W) 16 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100V 電源コード(m) 3 定格二次電圧(V) DC1500 短絡電流(mA) 定格二次:10以下
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。 有効面積(m2) 50~80 消費電力(W) 30 トラスコ品番 410-0557 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.5 電源(V) 100 誘虫ランプ FL30SBL、30W(1灯) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 740×60×175
1台
21,900 税込24,090
3日以内出荷

コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。 感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比) 紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。 高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。 殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。 【4ステップでコバエを逃がさない】 色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。 止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。 誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。 角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
1個ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インセクトキール電撃殺虫器
有効面積200~300平米
用途コンビニ・スーパー・厨房など 仕様 吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg) 13.1 材質(本体) 鋼板 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 800×320×360 有効面積(m2) 200~300 入力電流(A) 0.82/0.62(50/60Hz) 使用場所 屋外軒下用 使用ランプ FL20SBL(2本) RoHS指令(10物質対応) 対応 2次電圧(V) 4000 取付け高さ(cm) 地上180以上 二次短絡電流(A) 0.019/0.016(50/60Hz) 入力電力(W) 55/45(50/60Hz)
1個
139,880 税込153,868
3日以内出荷

コバエの習性を研究して生まれた、コバエ誘引殺虫ポット。置くだけ簡単。
シリーズ コバエがホイホイ 適合害虫 コバエ 利用場所 屋内
1個(160g)
1,390 税込1,529
当日出荷

虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電式の為、どこでも使える電撃殺虫器です。内部の電撃格子に触れると光に集まる虫を駆除します。モードは3種類あり、紫点灯→紫点灯+吸引→電球色点灯と切り替え可能。
用途アウトドアや屋外作業などに 仕様 (殺虫方式)電撃 付属品 USBケーブル・取扱説明書 寸法(mm) 85×85×183 質量(g) 225 電源 USB充電式 連続使用時間(時間) 約3 電池 リチウムイオン充電池1000mAh 充電時間(時間) 約5
1個
2,590 税込2,849
4日以内出荷