虫よけカトリスプロ用のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「虫よけカトリスプロ用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭 蚊駆除」、「ユスリカ 駆除 剤」、「ユスリカ 駆除」などの商品も取り扱っております。
業務用飛翔昆虫駆除機です。遠心力と風力のダブル効果で安定かつ効率的に殺虫剤を揮散し、駆除します。工場・店舗の出入り口・前室事務所、受付などに最適。
用途不快害虫の駆除及び忌避 適合害虫 チョウバエ・ユスリカ等 セット内容 本体1台、カートリッジ1個、単一電池6個 質量(g) (本体)約600(電池含まず)、(カートッジ)約40 シリーズ 虫よけカトリス 電源 単一アルカリ電池6本(定格4.5V) 使用時間 24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月。延べ約1500時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約130×130×230 使用の目安 (屋内)30~60畳に1台。(工場前室)100m3)までの部屋に1台。(侵入防止)屋内ドア付近に1台 有効成分 メトフルトリン(ピレスロイド系) 利用場所 屋内
1セット
29,900 税込32,890
当日出荷

優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。
用途電池式での害虫忌避に。 仕様 屋外有効面積:半径3m。室内有効面積:30~60畳 適合害虫 ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど 質量(kg) 1.8 トラスコ品番 412-8711 電源 アルカリ単一乾電池4本(付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
29,900 税込32,890
4日以内出荷

UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W) 7 質量(kg) 0.6 定格周波数(Hz) 50/60 定格出力 DC12V 800mA 運転音(dB) 約35 使用ランプ 0.5W LED×10 定格入力 AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。
用途電池式での害虫忌避に。 適合害虫 ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど 質量(kg) 0.18 仕様 屋外有効面積:半径3m。室内有効面積:30~60畳 トラスコ品番 412-8737 材質 有効成分:ピレスロイド系殺虫剤 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,080 税込26,488
当日出荷

1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デング熱や感染症対策として蚊の駆除用として食品工場、病院、老人ホーム、保育園など幅広い施設に需要がある商品です。 蚊に効く。防除用医薬部外品は、厚生労働省にて蚊の駆除効果を確認しております。 ロスのない揮散方式による優れた効果。金鳥独自の遠心力+風力のダブル効果で、安定かつ効率的な揮散を実現。 取り付け場所を選びません。乾電池式なので、配線工事は必要なし。 長時間使用可能で手間いらず。タイマー機能を使って、約4ヶ月使用可能。
用途蚊やハエなど飛翔昆虫の駆除及び忌避 交換目安 約4ヶ月(1日12時間使用の場合) 適合害虫 蚊・チョウバエ・ユスリカ等 セット内容 本体1台、カートリッジ1個、単一アルカリ乾電池6本 シリーズ カトリス 電源 単一アルカリ乾電池6本 本体質量(g) 600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×230×130 使用時間 1500時間 適合床面積 10~25畳 有効成分 メトフルトリン(ピレスロイド系) 使用期間 24時間使用で約2カ月。タイマー12時間ON/OFFで約4カ月。延べ 利用場所 屋内 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1台
34,900 税込38,390
4日以内出荷

貼るだけの簡単虫よけ。約100日間虫よけ効果を発揮します。 日光に当たっても、雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。
用途ユスリカ、チョウバエの忌避 シリーズ 虫コナーズ 寸法(cm) 10×10 用法 出入り口付近の飛翔害虫対策:3枚程度を目安に貼り付けしてください。屋外のいすやテーブルの匍匐害虫対策:1~3枚を目安に貼り付けてください 有効成分 ピレスロイド(メトフルトリン) 有効期間 約100日間 (使用条件により異なります) RoHS指令(10物質対応) 対応 利用場所 屋内屋外両用
1袋(6枚)
4,190 税込4,609
当日出荷

壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果(液体タイプ)
用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近 付属品 散布用スプレーボトル 利用場所 屋内
1本(4L)
7,990 税込8,789
当日出荷


優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマー付です。15時間ONと9時間OFFを自動で繰り返します。
用途電池式での害虫忌避に。 仕様 屋外有効面積:半径3m。室内有効面積:30~60畳 トラスコ品番 412-8729 質量(kg) 1.8 電源 単一乾電池4本(付属) 適合害虫 ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
37,900 税込41,690
4日以内出荷

1台でおうちでもそとでも使える!。新開発の薬剤カートリッジとファンの力で5倍の効力を実現。(メーカ従来品比較)。屋外でも約98.5%の虫よけ効果を発揮。電池・薬剤取替えなしで約480時間。屋内でも屋外でも使いやすいので、お家まわりに最適。火や熱を使わずに、ファンで効きめを拡散。だから安全・安心。
交換目安 約480時間 適合害虫 付属品 薬剤カートリッジ1個、単三電池2本 トラスコ品番 401-3450 質量(g) 160 シリーズ どこでもベープ 有効期間 480時間 色(本体) ブルー 利用場所 屋内屋外両用
1セット
999 税込1,099
当日出荷

電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。
用途オフィスや会議室に。 交換目安 150日 パールホワイト シリーズ どこでもベープ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質 オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプ FL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙 S-20(2個使用) 付属品 ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本 使用方法 1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz) 100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 690×75×230 有効面積(m2) 30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

そのまま散布できる原液タイプ。週に1度、 4~10cc/m2を散布します。ドクダミ、ヨモギをはじめとする12種類の天然植物 エキスを配合。無臭なので、工場や売り場でも自然に 使用でき、高い安全性も証明されています。殺虫ではなく、害虫自ら去ってしまう環境を作りますので、 死骸などが残りません。
適合害虫 害虫
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金鳥虫よけカトリスプロ用の専用交換カートリッジです。
用途不快害虫の駆除及び忌避 適合害虫 チョウバエ・ユスリカ等 質量(g) 約40 シリーズ 虫よけカトリス 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約70×40 使用時間 24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月。延べ約1500時間 有効成分 メトフルトリン(ピレスロイド系) 利用場所 屋内
1個
12,900 税込14,190
当日出荷


金鳥虫よけカトリスプロ用の専用交換カートリッジの強力タイプです。
用途不快害虫の駆除及び忌避 適合害虫 チョウバエ・ユスリカ等 質量(g) 約50 シリーズ 虫よけカトリス 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約85×40 使用時間 24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月。延べ約1500時間 有効成分 メトフルトリン(ピレスロイド系) RoHS指令(10物質対応) 対応 利用場所 屋内
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

本体構造:カートリッジをファンの左右に配置した新設計。空気の流れを最大限に生かす内部構造により蒸散量6倍を達成しました。【特許出願中】。ファン:新設計ファンの採用により、より力強い風力を実現。蒸散量と拡散力が向上しました。電池式なのでコンセントの有無にかかわらず設置できます。耐水・耐雨構造なので軒先や屋外にも。煙やニオイが出ないのでお客様に不快感を与えることがありません。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除 材質 ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:PET、付属タッピングビス :SUS410 寸法(mm) 器具:幅370x高さ160x奥行195、ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:直径130×高さ130、付属タッピングビス:径4×長さ25 質量(g) 約2400(付属のアルカリ単一乾電池6本含む) 適合害虫 ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ 利用場所 屋内屋外両用
1セット(2kg)
79,900 税込87,890
6日以内出荷

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容 吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m) 約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●つめかえ(どこでもつかえるアースノーマット、アースノーマット電池式、電池でノーマットの器具ならどの形のものでもお使いいただけます。) ●トリプル効果で蚊に効く (1)駆除(2)侵入阻止(3)屋外の飛来阻止※忌避効果 ●電池式蚊とり ●薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです。 ●火も熱も使わない安心な蚊とりです。 ●LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がはっきり分かります。 【こんなところにオススメ】 ●お子様やペットがいるご家庭に:子供部屋、リビング ●コンセントが少ない場所に:玄関、ベランダ ●コンセントが込みあっている場所に:キッチン ●アウトドアに:バーベキュー、テント
用途蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止 成分 ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分
1個ほか
968 税込1,065
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)