虫取り網コンパクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「虫取り網コンパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴミ取り網」、「虫取り網」、「捕虫網」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm) 680~1250 材質 柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン 網目 約4mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ナリカ捕虫網
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様 網破れ防止保護カバー付き 種別 B36-100S 材質(柄部) アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm) 網:360×550 寸法(Φ×mm) 30×590~1000 材質(網) ナイロン
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様 網破れ防止保護カバー付き 種別 B36-245L 材質(柄部) アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm) 網:360×550 寸法(Φ×mm) 30×950~2450 材質(網) ナイロン
1個
4,750 税込5,225
当日出荷

レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番 3-8967-01
1個
899 税込989
当日出荷

小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状 三角 柄長 30cm 寸法(cm) (網)幅28×深さ18 網目 2mm、先端部カバー付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に 質量(kg) 約1.3 内径(Φmm) ハンドル:30 網サイズ(mm) 500×320×300 材質(ハンドル) アルミ 材質(網) ポリエステル 有効長(m) ハンドル:1.4~3.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

ナリカ魚網
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品 網破れ防止保護カバー 種別 FN-100S 寸法(mm) 【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式) 材質(柄部) アルミ 材質(網) ナイロン
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

トラスコ品番 114-5556 幅(mm) 300 全長(mm) 940~1535 質量(g) 350 目合い(mm) 4
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)害獣キャッチャーアルハント
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。 畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g) 925 伸縮範囲(mm) 1300~1950
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


嫌~な虫に!簡単・ラクラク・虫キャッチ!!。1:嫌な虫を触らずキャッチできます。2:ベランダの上や天井など、高い所もOK!。3:2種類の毛で、しっかりやさしくキャッチできます。4:バッタやセミなど、お子様の虫取りにも便利です。
材質 本体:PP・PVC、ブラシカバー:PS、ブラシ:PP 高さ(mm) (レバー)約145 質量(g) 約187(ブラシカバー含) 径(Φmm) 約60(ブラシカバー含) 本体寸法(mm)長さ 約645
1本
1,790 税込1,969
当日出荷

特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm) 25 柄長さ(mm) 1000 網目 約2mm×約3mmの亀甲型
1個
7,740 税込8,514
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス水網
網には破れ防止のカバーが付いています。
1組(5本)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス捕虫網
長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。
柄長さ(mm) 1100~1750(伸縮式) 材質(柄部) スチール 口径×深さ(mm) 約240×400(金具付) 材質(網) ナイロン製 網目(mm) 約2
1組(5本)
4,998 税込5,498
翌日出荷

口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm) 360 網サイズ(mm) Φ500×深さ950 網目 約0.3mm 使用柄 グラスロッド4本継
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルカン水網
網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
形状 三角 寸法(mm) 幅350×深さ200 全長(mm) 1160~1800 網目 2mm(先端部カバー付)
1組(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷

網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質 (網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製 寸法(mm) (網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
4,000 税込4,400
4日以内出荷

網目が細かく、小型魚類のすくい上げや水槽内のゴミの除去に適しています。ネットは柔らかい素材でできており、魚を傷つけにくいです。
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)