- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 虫取り網伸縮のおすすめ人気ランキング
虫取り網伸縮のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「虫取り網伸縮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「虫取り網」、「魚 網」、「手ぬぐい」などの商品も取り扱っております。
寸法(幅W×長さL)(mm)
285×900~1330
材質
柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別
捕虫網セット
材質
柄部/アルミ、網部/絹
全長(mm)
最大/1500、収納時/450
口径(Φmm)
【網】360(絹網金具付)
アズワン品番
3-9429-01
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様
網破れ防止保護カバー付き
種別
B36-245L
材質(柄部)
アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)
網:360×550
寸法(Φ×mm)
30×950~2450
材質(網)
ナイロン
1個
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ
質量(g)
370
種類
ハンドル
縮長(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)
2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)
680~1250
材質
柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン
網目
約4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レバーを引くと『パタント』折りたたみができます。又、網の着脱機能と併せることで、コンパクトに収納が出来て、持ち運びにも便利です!。網の周囲には網破れ防止保護カバー付。網目は極細目のナイロン生地を使用しています。Bタイプ付け替え用
寸法(cm)
36×126(196)×3
網目(mm)
約0.2
深さ(cm)
網:55
1個
¥3,000
税込¥3,300
8日以内出荷
柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。
網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類
ナイロン網
口径(Φmm)
360
深さ(mm)
約550
柄長さ(mm)
1020~1850
材質(柄部)
アルミ(伸縮式)
網目(mm)
約2
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)
約530~約1200
種類
ハンドル
材質(柄部)
アルミ
主な用途
塗装用
縮長(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(mm)
1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
最大4.5mまで伸びる4段伸縮棒を使用したピンポイント式捕虫網。これまで届かなかった高さの獲物もGETできます!。アルミポールは仕舞寸法118cmx4段伸縮式。フリーストップタイプなので途中でも止めて使用することができます。網枠には定評のあるバネ式網ヘッドを採用し枝の間をすり抜けて獲物をGETすることが可能です。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質
網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)
約800
寸法(cm)
14×170×(480)×3.5
網目(mm)
約1
深さ(cm)
網:100
1個
¥14,500
税込¥15,950
8日以内出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)
約1.3
内径(Φmm)
ハンドル:30
網サイズ(mm)
500×320×300
材質(ハンドル)
アルミ
材質(網)
ポリエステル
有効長(m)
ハンドル:1.4~3.5
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番
3-8967-01
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)
360
網サイズ(mm)
Φ500×深さ950
網目
約0.3mm
使用柄
グラスロッド4本継
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状
三角
柄長
30cm
寸法(cm)
(網)幅28×深さ18
網目
2mm、先端部カバー付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)
370
径(Φmm)
30
適合ハンドル
ハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番
301-8784
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ、PE
種類
ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トラスコ品番
114-5556
幅(mm)
300
全長(mm)
940~1535
質量(g)
350
目合い(mm)
4
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小さい子でも使いやすい!コンパクトで持ち運び簡単!
セット内容
本体のみ
材質
ステンレス
寸法(mm)
網:Φ200、竿:180~660
1個
¥255
税込¥281
当日出荷