虫眼鏡 大型のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
131件の「虫眼鏡 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植物 観察 ルーペ」、「拡大読書器」、「カード ルーペ」などの商品も取り扱っております。
ティ・エス・ケイ大型ルーペ
美術品やコレクションなどの、プロの鑑定や観賞用に。 ピント合わせが不要で大変使いやすいルーペです。
種類 手持ち式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類 手持ち式 精度(%) ±20
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140×1 材質 (レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂 本体質量(g) 175 ハンドル長さ(mm) 156
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍) 約3 寸法(mm) W278×D238×H200 材質(本体) アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン 質量(g) 380 レンズサイズ(mm) 約幅277×高さ217×厚み2 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

光学レンズにより、約3倍、約4.5倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはフチがなく見やすいです。大型レンズなのに軽量(約85g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率 3倍/約4.5倍(サブレンズ) 寸法(mm) 幅90×高さ228×厚さ36 材質(本体) ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ) 質量(g) 約85(電池を除く) レンズ径(Φmm) 90(メインレンズ) 使用電池 単4形乾電池×3本使用(乾電池別売) 連続点灯時間 約30時間(新品・未使用の電池の場合) 材質(レンズ) プラスチック(アクリル)レンズ LED使用数(個) 白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
899 税込989
当日出荷

拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。製品にヒモやストラップを装着できる穴が開いています。書籍などが見やすい123mmのクリアレンズを採用しています
倍率(倍) 大玉:約2 小玉:約10 寸法(mm) W135×D23×H262 仕様 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 210 種類 手持ち式 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率 2倍/約4倍(サブレンズ) 寸法(mm) 幅137×高さ275×厚さ36 材質(本体) ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ) 質量(g) 約145(電池を除く) レンズ径(Φmm) 137(メインレンズ) 使用電池 単4形乾電池×3本使用(乾電池別売) 連続点灯時間 約30時間(新品・未使用の電池の場合) 材質(レンズ) プラスチック(アクリル)レンズ LED使用数(個) 白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプ カナ枠ルーペ 種類 手持ち式 材質(レンズ) ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類 手持ち式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型レンズでお子様が観察しやすい、Carson ビッグアイ 12.7cmレンズ手持ち拡大鏡。全米で大人気!大型レンズでお子様が観察しやすい手持ちルーペ。ビッグアイは、歪のない大型レンズが特長のお子様向け手持ちルーペです。倍率は2倍。軽量かつ透明度の高いアクリル製レンズを採用しています。自然界に存在する昆虫や鉱物、葉っぱなど、あらゆるものを観察するために最適な商品です。
材質 ABS、アクリル 質量(g) 約177 直径(Φcm) レンズ:12.7 倍率(倍) 2 適合年齢(歳) 6以上
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

机の上など卓上に置いて使用するハンズフリーの拡大鏡なので、両手が自由に使えます。高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。アクリル製レンズなので、軽くて持ち運びもラクラク!。拡大率が2倍。大型108mmレンズで使いやすさもアップ!
倍率(倍) 約2 レンズ径(Φmm) 108 仕様 卓上 寸法(mm) W148×D140×H260 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 175(電池込) 材質(レンズ) アクリル樹脂
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています。薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています。高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
倍率(倍) 約1.8 寸法(mm) W135×D21×H175 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 85(電池別) 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍) 約2、4、7 レンズサイズ(mm) (ワイドレンズ)145×110/30/25。(高倍率レンズ)Φ30、Φ25 トラスコ品番 325-5069 質量(kg) 1.9(本体) 種類 スタンドルーペ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
用途一般拡大検査用。 材質/仕上 レンズ:ガラス タイプ プラスチック柄ルーペ 種類 手持ち式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトルーペ
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 ※レンズの可視部分は125mmです
付属品 本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ セット内容 ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質 アクリル 倍率 2倍 レンズ径(Φmm) 直径130(可視部分125) 充電時間 約1時間 LED 8灯 バッテリー容量(mAh) 500 電池使用時間(時間) 最大輝度2、中輝度4、低輝度6 カメラ仕様 ルーペ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

サンワダイレクト拡大鏡ライト付手持ち型
直径138mmの大型レンズ。 LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。 メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。
倍率(倍) メインレンズ1.8、サブレンズ5 付属品 取扱説明書 材質 アクリル 電源 単四乾電池4本 レンズサイズ(mm) 130 動作時間 最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケニスルーペ
昆虫や植物、細かい部品等の観察・検査に適したスタンダードな手持式ルーペです。
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
倍率(倍) 3 レンズ径(Φmm) 38 トラスコ品番 250-9083 全長(mm) 92 材質/仕上 レンズ:ガラス 質量(g) 27 タイプ 虫めがね 種類 手持ち式
1個
679 税込747
当日出荷

倍率(倍) 20 レンズ径(Φmm) 21 寸法(mm) (閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17 質量(g) 40 種類 ポケットルーペ 材質(レンズ) ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンテック虫眼鏡
拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています。小振りで使いやすい76mmのクリアレンズを採用しています
倍率(倍) 大玉:約2 小玉:約4 寸法(mm) W84×D19×H193 仕様 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 60 種類 手持ち式 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
939 税込1,033
当日出荷