- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 虫眼鏡 10倍のおすすめ人気ランキング
虫眼鏡 10倍のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新325件の「虫眼鏡 10倍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledライト付きルーペ」、「大型ルーペ」、「老眼 ルーペ」などの商品も取り扱っております。
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)
PMMA(アクリル樹脂)
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類
手持ち式
精度(%)
±20
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプ
カナ枠ルーペ
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
倍率(倍)
2/小玉5
寸法(mm)
約130×28×255
質量(g)
約182
レンズ径(Φmm)
120
使用電池
単4電池×4個(別売)
ライト種類
LED
材質(レンズ)
プラスチック
灯数
3灯
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
28
トラスコ品番
805-2055
材質
アルミ・黒塗装・PVC
質量(g)
38
種類
手持ち式
レンズ
ガラスレンズ(2枚構成)
作動距離(mm)
約2cm
サイズ(mm)
(1)105×(2)35×(3)20 mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
用途一般拡大検査用。
材質/仕上
レンズ:ガラス
タイプ
プラスチック柄ルーペ
種類
手持ち式
種類
手持ち式
レンズ
アクリル・表面硬化コーティング付
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)
グリーンガラス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140×1
材質
(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂
本体質量(g)
175
ハンドル長さ(mm)
156
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
レンズ倍率
2倍、4倍
材質
本体:ABS樹脂
種類
手持ち式
使用電球
LED
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性のあるプラスチックフレームを使用
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用
2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイプ
プラ枠ルーペ(プラレンズ)
種類
手持ち式
材質(レンズ)
2重焦点アクリル(キズ防止コート)