蚊取り機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「蚊取り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蚊取り USB」、「電子蚊取り器」、「虫殺し」などの商品も取り扱っております。
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W) 7 質量(kg) 0.6 定格周波数(Hz) 50/60 定格出力 DC12V 800mA 運転音(dB) 約35 使用ランプ 0.5W LED×10 定格入力 AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷


LEDビーズランプがランプ管に使われております。 発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。 ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。 無毒で、煙も臭いも無し。
用途光触媒吸収蚊取り器 ホワイト サイズ(cm) 横12×高さ22 電圧(V) 5 消費電力(W) 5 電源 USB電源 アズワン品番 64-5212-74
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

●つめかえ(どこでもつかえるアースノーマット、アースノーマット電池式、電池でノーマットの器具ならどの形のものでもお使いいただけます。) ●トリプル効果で蚊に効く (1)駆除(2)侵入阻止(3)屋外の飛来阻止※忌避効果 ●電池式蚊とり ●薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです。 ●火も熱も使わない安心な蚊とりです。 ●LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がはっきり分かります。 【こんなところにオススメ】 ●お子様やペットがいるご家庭に:子供部屋、リビング ●コンセントが少ない場所に:玄関、ベランダ ●コンセントが込みあっている場所に:キッチン ●アウトドアに:バーベキュー、テント
用途蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止 成分 ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分
1個ほか
968 税込1,065
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
適合害虫 蚊成虫 成分 1号灯油、流動パラフィン セット内容 器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL) 種別 置き型 区分 防除用医薬部外品 シリーズ アースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 143×94×90 使用の目安 4.5畳~12畳に1個 香り 無香料 有効成分 メトフルトリン148.5mg/本 使用場所 約4.5畳~12畳の部屋 アズワン品番 64-1139-76 使用期間 60日 利用場所 屋内 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台でおうちでもそとでも使える!。新開発の薬剤カートリッジとファンの力で5倍の効力を実現。(メーカ従来品比較)。屋外でも約98.5%の虫よけ効果を発揮。電池・薬剤取替えなしで約480時間。屋内でも屋外でも使いやすいので、お家まわりに最適。火や熱を使わずに、ファンで効きめを拡散。だから安全・安心。
交換目安 約480時間 適合害虫 付属品 薬剤カートリッジ1個、単三電池2本 トラスコ品番 401-3450 質量(g) 160 シリーズ どこでもベープ 有効期間 480時間 色(本体) ブルー 利用場所 屋内屋外両用
1セット
999 税込1,099
当日出荷

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容 吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m) 約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しく洗練された「蚊取り用ポット」リビングや庭、エントランスで使っても溶け込むスタイリッシュでモダンなデザインに仕上げました。
材質 本体:陶器
1個
2,300 税込2,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2) 20~50(参考) 消費電力(W) 11 質量(kg) 0.9 電源 100V 50/61Hz 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷


●蚊に効く! 【アースノーマット専用】 アースノーマットの安定した揮散を確保し、安心してご使用いただくために、本製品はアースノーマット器具(プラグ式)のみにお使いください。 アースノーマット器具(プラグ式)すべてに使えます。※形や色の違う器具(プラグ式)でも使えます。 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途蚊成虫の駆除、侵入阻止 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1箱(45mL×1本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質 オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプ FL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙 S-20(2個使用) 付属品 ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本 使用方法 1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz) 100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 690×75×230 有効面積(m2) 30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこでも使える充電式殺虫器。 内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。 使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる! 充電式なのでどこでも使えます! トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。 ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。 ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。 充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。 付属品 USBケーブル、ブラシ、取扱説明書 質量(g) 260 電圧(V) (格子)500 範囲 (参考有効)20m2 使用電池 リチウムイオンバッテリー 防塵防水性能 IP44 充電時間(時間) 約5.5 サイズ(mm) 70×70×200 充電可能回数 約500回 アズワン品番 64-3183-52 点灯時間(時間) (殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
1台
4,290 税込4,719
当日出荷

電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。
用途オフィスや会議室に。 交換目安 150日 パールホワイト シリーズ どこでもベープ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。 有効面積(m2) 15~30 消費電力(W) 9 適合 ランプ:FL6BL(6W) パステルアイボリー 質量(g) 880 電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 112×92×296 捕虫紙 AS-6 1個 アズワン品番 64-4206-68 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番 8-5002-01 仕様 捕虫器本体 トラスコ品番 441-6864 質量(g) 970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。
用途電池式での害虫忌避に。 仕様 屋外有効面積:半径3m。室内有効面積:30~60畳 適合害虫 ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど 質量(kg) 1.8 トラスコ品番 412-8711 電源 アルカリ単一乾電池4本(付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
29,900 税込32,890
4日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)屋内用捕虫器
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に 有効面積(m2) 60~120 消費電力(W) 56 仕様 傘、胴体、補注袋:抗菌仕様 トラスコ品番 122-2987 材質 傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム 質量(kg) 2.5 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 寸法(幅W×高さH)(mm) 305×250 方式 網袋方式 電源コード(m) 1.8 誘虫ランプ FCL30BL 点灯方式 グロー方式 標準消費電力料金(50Hz) 1.511円/h
1台
27,900 税込30,690
当日出荷