- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 に シャワー ホースのおすすめ人気ランキング
蛇口 に シャワー ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新497件の「蛇口 に シャワー ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 シャワー 取り付け」、「シャワーヘッドワンタッチジョイント」、「三栄水栓 シャワーホース」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
仕様
シャワー機能:勢いUP、外せるシャワー板
付属品
シャワアダプターセット5付
ホース長さ(m)
1.6
ホース長さ(mm)
1600
止水スイッチ
なし
蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。
ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×125×50
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合蛇口外径(Φmm)
先端丸型、14~18
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質
ABS
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。
狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質
ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂
エスコ品番
EA124DP-5
色
青
長さ(m)
5
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
17
使用流体
水
パターン
4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)
特性
耐寒/耐圧
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番
818-7339
材質
(主要部)亜鉛ダイキャスト
全長(mm)
379
質量(g)
232
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
噴出形状
シャワーのみ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
アイボリー
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質
黄銅
シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×76×100
質量(g)
190
材質
ABS樹脂
色
ブルー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。
ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。
下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐
適合蛇口外径(Φmm)
14~20
仕様
横向ホース180度可動
質量(g)
140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×90×50
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
蛇口取付形状
止めねじ型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品
(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質
ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状
フレキパイプ
ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければ、ワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。
仕様
ニップル2個セット
材質
ステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBR
取付ネジ径
G1/2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
適合蛇口外径(Φmm)
14~20
材質
(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂
耐熱温度(℃)
0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2])
0.6[7]
カチットジョイントを取り付けるとシャワーヘッドがワンタッチで脱着できます(用途に応じてシャワーヘッドを簡単に交換できます)
ジョイントとネジ口金2個のセット
材質
PP、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
アズワン品番
64-6508-47
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
ねじサイズ
メネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
噴出形状
キリ、カクサン、シャワー、ジェット
ホース外径(Φmm)
17
材質
ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷