- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 シャワー 切り替えのおすすめ人気ランキング
蛇口 シャワー 切り替えのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新446件の「蛇口 シャワー 切り替え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 シャワー ヘッド」、「キッチンスプレー」、「シャワー付蛇口」などの商品も取り扱っております。
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)
60
取付可能寸法(mm)
吐水口径:16~19
アズワン品番
65-2070-79
対応水栓
水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式
水流切替
対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります
トラスコ品番
818-7385
質量(g)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×60×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応水栓
万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm
水流切替
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質
ABS樹脂、黄銅
仕様
シャワー/泡沫切替
タイプ
首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)
60
水流切替
対応
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様
先端が回転
材質
ABS、POM
取付ねじ
W22山20
最高使用温度(℃)
60
首振り
対応
対応水栓
W22山20
水流切替
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様
先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓
先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様
泡沫切替、首振、ネジ込み式
材質
ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)
60
水流切替
対応
細かいシャワーで勢いよく洗い流します。
シャワ・ストレート切替
16mmパイプ・外ネジ泡沫パイプにも取付可能。
材質
ASA
最高使用温度(℃)
60
アズワン品番
65-2070-80
対応水栓
先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様
先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
材質
ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅
最高使用温度(℃)
50
対応水栓
先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
色
シルバー
タイプ
シャワータイプ
適合品番
KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
首振り
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エスコ品番
EA468BY-1
材質
黄銅、PPE、ステンレス
色
ブルー
使用温度(℃)
5~80
最高使用温度(℃)
60
取付ねじサイズ
W22山20
対応水栓
先端にふくらみのある外径16mmのパイプ
水流切替
対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)
1~60
最高使用温度(℃)
60
対応水栓
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ
水流切替
対応
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質
塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
1~60
最高使用温度(℃)
60
アズワン品番
64-5158-49
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。
節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比)
泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。
材質
黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度(℃)
1~60
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ねじ
W22山20
接続ねじ
W22山20
最高使用温度(℃)
60
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。
【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較
全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。
【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして
付属品
M24×1めねじ用アダプター付
材質
黄銅(シャワー、泡沫部:POM)
色
シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×145×30(パックサイズ)
最高使用温度(℃)
60
使用場所
シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
対応水栓
パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質
ABS樹脂
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
取付ネジW22山20。泡沫・シャワーの切替え。クビフリ機能付き
材質
黄銅、ABS、POM
パッキン
パッキン付き
節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ)
シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。
節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。
薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
仕様
節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60
材質
ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR
最高使用温度(℃)
60
最高使用水温(℃)
60以下
対応水栓
丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)
水流切替
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
適合品番
TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用
ねじサイズ
M24
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質
黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)
81.5
色
シルバー
取付ねじ
W22山20
胴径(Φmm)
34
最高使用温度(℃)
60
首振り
対応
対応水栓
W22山20
水流切替
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷