蛇口 シャワー 取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
253件の「蛇口 シャワー 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「首振り節水キッチンシャワー」、「シャワー付蛇口」、「蛇口 切り替え」などの商品も取り扱っております。
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様 先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 対応水栓 先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗いやすい、シャワー吐水。 広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。 約60%の節水効果があります。 水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。 ネジサイズM22×1.25。 パッキン2個付属。 ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。 幅(mm) 25 高さ(mm) 22 質量(g) 35 奥行(mm) 25 接続ねじ M22×1.25 ねじサイズ M22×1.25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様 先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 材質 ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅 最高使用温度(℃) 50 対応水栓 先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 材質 ABS樹脂、黄銅 仕様 シャワー/泡沫切替 タイプ 首固定・ネジ込み式 最高使用温度(℃) 60 水流切替 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質 黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm) 81.5 シルバー 取付ねじ W22山20 胴径(Φmm) 34 最高使用温度(℃) 60 首振り 対応 対応水栓 W22山20 水流切替 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エスコ品番 EA468BY-1 材質 黄銅、PPE、ステンレス ブルー 使用温度(℃) 5~80 最高使用温度(℃) 60 取付ねじサイズ W22山20 対応水栓 先端にふくらみのある外径16mmのパイプ 水流切替 対応
1個
700 税込770
当日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃) 1~60 最高使用温度(℃) 60 対応水栓 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
シルバー タイプ シャワータイプ 適合品番 KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G) 首振り 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品 他メーカー対応アダプター5個 適合 取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他 材質 ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト 質量(g) 440 ホース長さ(m) 1.6 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃) 60 取付可能寸法(mm) 吐水口径:16~19 アズワン品番 65-2070-79 対応水栓 水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式 水流切替 対応
1個
659 税込725
当日出荷

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様 先端が回転 材質 ABS、POM 取付ねじ W22山20 最高使用温度(℃) 60 首振り 対応 対応水栓 W22山20 水流切替 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×125×50 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 先端丸型、14~18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

接続ねじ W22山20 適合品番 T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合 取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質 ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト 質量(g) 440 ホース長さ(m) 1.6 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
トラスコ品番 818-7385 質量(g) 71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×60×130 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応水栓 万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm 水流切替 対応
1個
599 税込659
当日出荷

食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 仕様 泡沫切替、首振、ネジ込み式 材質 ABS樹脂、黄銅 最高使用温度(℃) 60 水流切替 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷