- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 ノズル 交換のおすすめ人気ランキング
蛇口 ノズル 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新132件の「蛇口 ノズル 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口の部品」、「回転吐水口」、「水道 蛇口 ノズル」などの商品も取り扱っております。
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
接続ねじ
W26山20
取付ねじ
W26山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじ
W26山20
材質
パイプ:黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
ステンレス、黄銅、エラストマー
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
スワンパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)
170
取付ねじサイズ
W26山20
仕様
ソフト整流
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじ
W26、山20
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
375-4031
材質
真鍮
高さ(mm)
75
質量(g)
68
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじ径
先端/W22山20
パイプ外径(Φmm)
19
パイプ形状
Uパイプ
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
付属品
整流キャップ
取付外径(Φmm)
16
適合本体
TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか
接続ねじ
整流キャップ部:W26山20
取付ねじ
整流キャップ部/W26山20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合
自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
W26山20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長さ(mm)
260
付属品
整流キャップ付き
適合
(TK3AG)、(TK611AHX)、(TK3AGDX)、(TK3AGDUKX)、(TK3AGU)、(TK611AKX)、(TKG23A・AU)
パイプ長(mm)
260
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
適合品番
KM17NM1
パイプ外径(Φmm)
19
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷