- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 フレキシブルのおすすめ人気ランキング
蛇口 フレキシブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新387件の「蛇口 フレキシブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシャワー」、「水栓用フレキノズル」、「自在水栓」などの商品も取り扱っております。
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
材質
ステンレス、黄銅
パイプ外径(Φmm)
12
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)
475
取付ねじ
W26山20
材質
ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)
1~60
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質
ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)
1~60
パイプ形状
フレキパイプ
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ
パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)
13
自在に動くフレキパイプ付き
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本産業規格品
機能
泡沫吐水、エコこま水栓
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品
213-054キッチンシャワー付き
材質
黄銅、ABS
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-6493-27
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
フレキパイプ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
ステンレス、黄銅、エラストマー
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
スワンパイプ
吐水口にフレキシブル長パイプ付横型水栓。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び
13
ねじ径
PJ1/2
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様
厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16
長さ(mm)
400
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
23~27
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
400
取付穴径(mm)
23~27
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
材質
(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜
仕様
パッキン付(NBR)
長さ(m)
0.4
最高使用圧力(MPa)
0.75
許容曲半径
80mm以上
最高使用温度(℃)
80
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
全長(mm)
500
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
材質
ステンレス、黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
適合品番
KM17NM1
パイプ外径(Φmm)
19
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷