蛇口 三又のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
146件の「蛇口 三又」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 3口 蛇口」、「水栓 3口」、「二股水栓」などの商品も取り扱っております。
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 792-9269 材質 ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g) 346 接続方式 ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×45×187 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ホースをつけたままシャワーが使える!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×53×98 質量(g) 140 材質 ABS樹脂 ブルー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

呼び径(mm) 13 タイプ 非自動 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 適合場所 化学用 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 上:固定130,下:固定150 口数 3口 ハンドル形状 三角ハンドル
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

通水、止水を選べる切り替えコック付です。 2方向に分水できます。 内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21 仕様 コック付 トラスコ品番 361-1574 材質 ABS樹脂、ポリアセタール 高さ(mm) 110 質量(g) 105 接続方式 ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 仕様 水・止水の切替コック付 トラスコ品番 381-3959 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 115 質量(g) 93 接続方式 ニップル-コネクタ(×2) 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 240 接続方式 ニップル-ホース(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×180×40 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 関連資料
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

コック付き
用途左右に水を引くとき等に 仕様 エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓 JIS規格 日本工業規格品
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 105 接続方式 ホース-ホース-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×155×45 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1セット
799 税込879
当日出荷

ノズルをしゃがまずに持てて便利!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×55×70 質量(g) 100 材質 ABS樹脂 ブルー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。
用途散水ホースの分岐。 材質 ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷



1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm) 13 タイプ 非自動 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 適合場所 化学用 取付方式 全交換(壁付) 吐水口長さ(mm) 上:固定130、下:固定150(壁から) 口数 3口 ハンドル形状 三角ハンドル
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×76×100 質量(g) 190 材質 ABS樹脂 ブルー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

呼び径(mm) 13 タイプ 非自動 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 適合場所 化学用 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 固定150 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱 適合ホース内径(Φmm) 11~15 適合ホース外径(Φmm) 16~20
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm) 16まで 材質 (プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

蛇口に設置するだけで、散水ノズルを簡単に収納です。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
用途散水ノズルの保管や収納。 材質 メタル 質量(g) 約40
1個
419 税込461
当日出荷