蛇口 交換 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
283件の「蛇口 交換 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓パーツ」、「蛇口 パイプ」、「水栓 カラン 蛇口」などの商品も取り扱っております。
種別 袋ナット式 タイプ 標準タイプ 接続ねじ W26山20 取付ねじ W26山20 取付外径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Sパイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。 材質 黄銅 呼び径 13 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~80 取付ねじサイズ W26山20
1個
929 税込1,022
当日出荷

止水栓袋ナット部の交換部品4点セット
適合 TOTO専用(主に止水栓用) セット内容 袋ナット、テーパーリング、パッキンガイド、パッキン 適合パイプ径(Φmm) 12.7 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。 付属品 赤ビス 材質 黄銅 呼び径(mm) 13 呼び径 13 本体形状 三角 色(キャップ) 青・赤
1個
999 税込1,099
当日出荷


万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじ W26、山20 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 375-4031 材質 真鍮 高さ(mm) 75 質量(g) 68 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ先端径(Φmm) 17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


カクダイ泡沫Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手にフィットしやすい形状のハンドルです。 ハンドル下のナットまで隠すことができます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。 付属品 赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個 材質 アクリル樹脂 呼び径(mm) 13 色(キャップ) 赤・青
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷