- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 蛇口 取り付けのおすすめ人気ランキング
蛇口 取り付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,365件の「蛇口 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓取付金具」、「蛇口固定」、「洗濯機 アダプター」などの商品も取り扱っております。
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合
自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
W26山20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質
塩化ビニル樹脂
形状
エルボ
種類
塩ビ管用継手
接続ねじ種類
Rp
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質
青銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
818-7517
質量(g)
47
内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)
14~20
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
床下から床の裏側に固定するため、床上から固定用の座が見えません。
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズ
Rc1/2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
CH用止水栓・樹脂製
仕様
ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
材質
樹脂
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
CH用止水栓
仕様
ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み46mm以下
材質
青銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ねじサイズ
M22×P1.25
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
用途パイプ先端部の接続ジョイントです。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
長さ(mm)
60
接続ねじ
G3/4
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。
ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)
275~455
対辺(mm)
(ナット)10~32
適合管
3/8~1-1/4
アズワン品番
65-2352-54
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。
ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)
リチウム電池、充電式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×52×60
質量(g)
105
バッテリー
Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh
消費電力(mW)
0.2以下
吐水圧力(MPa)
0.05~0.8
温度(℃)
吐水温度制限:約70以下
保護等級
IPX6
センサー感知範囲
サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm
付属品
接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本
吐水口長さ(mm)
60
吐水口高さ(mm)
52
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
蛇口にホースを接続します。
バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
818-7490
高さ(mm)
107
質量(g)
79
内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質
万能口金:ポリアセタール。ホーセンド:ポリプロピレン
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
アズワン品番
64-5154-51
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
【パーツ対応表あり】
角・丸蛇口に取り付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクタが接続できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。
適合
適合蛇口外径・丸蛇口外径14~18mm、角蛇口外径対角20mmまで
トラスコ品番
363-0498
材質
ポリアセタール
高さ(mm)
56
質量(g)
57
奥行(mm)
45
間口(mm)
45
適合コネクタ
912-O-N
関連資料
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
蛇口取付形状
止めねじ型
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
横水栓・立水栓に取り付け可能です。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)
14~20(丸蛇口)。。11×20(角蛇口)
トラスコ品番
337-6770
材質
ポリアセタール(POM)
高さ(mm)
53
質量(g)
47
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状
止めねじ型
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様
パッキン付
材質
青銅
厚さ(mm)
挟込/13以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷