蛇口 四角 ホースのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
107件の「蛇口 四角 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 角 ホース」、「ホース 蛇口 合わ ない」、「蛇口 ホース」などの商品も取り扱っております。
横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 14~20(丸蛇口)。。11×20(角蛇口) トラスコ品番 337-6770 材質 ポリアセタール(POM) 高さ(mm) 53 質量(g) 47 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

アイリスオーヤマ角丸蛇口口金
【パーツ対応表あり】 角・丸蛇口に取り付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクタが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。 適合 適合蛇口外径・丸蛇口外径14~18mm、角蛇口外径対角20mmまで トラスコ品番 363-0498 材質 ポリアセタール 高さ(mm) 56 質量(g) 57 奥行(mm) 45 間口(mm) 45 適合コネクタ 912-O-N 関連資料 アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
699 税込769
当日出荷

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
639 税込703
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 818-7517 質量(g) 47 内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm) 14~20
1個
639 税込703
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 適合蛇口外径(Φmm) 14~20 トラスコ品番 818-7349 材質 (金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM 質量(g) 162 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×48×121 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 21~25 トラスコ品番 337-6737 高さ(mm) 58 質量(g) 45 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

蛇口に差し込むだけでホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用 材質 (主要部)ABS樹脂 トラスコ品番 818-7308 質量(g) 36 適合ホース外径(Φmm) 21まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
449 税込494
当日出荷

蛇口に差し込むだけで水はねを防止します。
用途蛇口とホース接続用 内径(Φmm) 15 材質 (主要部)ABS樹脂、塩化ビニル トラスコ品番 818-7347 質量(g) 69 TKG品番 7-1291-0801 TKG品番(2017) 6-1233-0801
1個
459 税込505
当日出荷

万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
999 税込1,099
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm) 14~20 材質 ABS 全長(mm) 約42 質量(g) 約32 使用流体 水(常温) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
耐圧(MPa) 0.7 適合 G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 材質 ABS樹脂 接続方式 ニップル-ホース
1個
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ蛇口口金大 台紙
【パーツ対応表あり】太い丸蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm) 丸蛇口外径22~24 ホワイト/マリンブルー 質量(g) 81 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×53×61 関連資料 アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番 381-3991 寸法(mm) 85×189×40 質量(g) 62 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
899 税込989
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番 381-3908 寸法(mm) 97×188×40 質量(g) 95 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~16 適合蛇口外径(Φmm) 14~18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様 節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格 日本工業規格品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×125×50 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 先端丸型、14~18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。耐圧コネクターは濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm) 9~12 寸法(mm) Φ46×56(角丸蛇口口金) 関連資料 アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm) 丸蛇口:14~20、角蛇口対角20mm
1個
699 税込769
当日出荷