蛇口 逆止弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
657件の「蛇口 逆止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップリング付横水栓」、「toto ホース継手」、「共用万能ホーム水栓 カギ式」などの商品も取り扱っております。
用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃) 80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水栓金具の二次側にご使用ください。 付属品 パッキン(1枚)付 材質 黄銅 規格 JWWA適合品 機能 逆流防止機能付き
1個
959 税込1,055
当日出荷

呼び径(mm) 13 仕様 逆止弁付、節水コマ付 ハンドル形状 カギ式 カップリング 対応 グリーン購入法 適合
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様 クリップ式混合栓用、逆流防止機能付き 材質 黄銅、POM(弁体) アズワン品番 64-6492-66
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm) 13 付属品 かぎ1個 規格 JWWA適合品 寸法D(mm) 82.5 寸法E(mm) 15.5 寸法B(mm) 52 寸法C(mm) 56 ハンドル形状 カギ式 使用地区 一般地・寒冷地共用 カップリング 対応 寸法A PJ1/2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷


1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体 圧縮空気 クラッキング圧力(MPa) 0.02 最高使用圧力(MPa) 1 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合 クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

呼び径(mm) 13 シルバー 規格 JIS規格 ねじ径 PJ1/2 ハンドル形状 カギ式 使用地区 一般地・寒冷地共用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)