蛇口 20mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
918件の「蛇口 20mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口接続部品」、「25mm蛇口」、「20a 蛇口」などの商品も取り扱っております。
横水栓(送り座式) INAX(LIXIL)ランキング1位
1個
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カップリング付横水栓 INAX(LIXIL)ランキング2位
1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ)ランキング5位
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9
1個
939税込1,033
当日出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

呼び13呼び径(mm)13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)56ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2カップリング対応入数40/箱
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)蛇口取付形状止めねじ型
1個
259税込285
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
859税込945
当日出荷

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。取付ねじW26、山20適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状万能水栓用
1個
1,698税込1,868
当日出荷

1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
当日出荷


普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



1個
9,398税込10,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)