- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口スパウトのおすすめ人気ランキング
蛇口スパウトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「蛇口スパウト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カクダイ 上向きパイプ 9121」、「カクダイ スワンパイプ」、「S字蛇口」などの商品も取り扱っております。
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじ
W26山20
材質
パイプ:黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
取付ねじサイズ
W26山20
付属品
泡沫金具0780
材質
黄銅、ABS
取付ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
170
外径(mm)
(パイプ)16
アズワン品番
64-6493-19
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
取り付けネジサイズ:W26 山20
万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様
呼び13水栓用
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
取付ねじ
W26山20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
適合
標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法
接続/W26-20
パイプ径(Φmm)
16
取付ねじ
W26-20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質
黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
スワンパイプ
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
蛇口取付形状
万能水栓用
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
取付ねじ
W26山20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
接続ねじ
W26山20
取付ねじ
W26山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ