- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口取り外し工具のおすすめ人気ランキング
蛇口取り外し工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「蛇口取り外し工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道蛇口レンチ」、「蛇口回し」、「洗面台 蛇口交換工具」などの商品も取り扱っております。
固まってしまい、外しにくい上面施工タイプのキッチン水栓が簡単に取り外せる工具セットです。
適合品番
【固定ナット用押さえ用】SF-HB420系(固定ナット2面幅:43mm)、SF-B(C)420系(固定ナット2面幅:38mm)、SF-HB451系(固定ナット2面幅:41mm)、SF-4420S(固定ナット2面幅:41mm)。【本体用】本体材質が樹脂以外の水栓金具(JF-AB461系、JF-AB466系、JF-AG442系、JF-AJ461系、SF-HB452系、SF-WM420系には使用できません)、レバーハンドルが天面についていて、ヘッドパーツが固定ナットで固定されている、または、ヘッドパーツがケース押さえを使って3本のねじによって固定されている上面施工式水栓金具
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
適合機種
KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水栓を無理なく外すための工具です。
トラスコ品番
251-8139
材質
鋼
質量(g)
330
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。
ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)
275~455
対辺(mm)
(ナット)10~32
適合管
3/8~1-1/4
アズワン品番
65-2352-54
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
とれマスター用の取替部品です。
水栓の取付け、取りはずす時に便利なレンチ。
材質
鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種
KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品
六角スパナ
材質
鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
簡易版ですが、ご家庭用水栓の上部ナット、パイプナット、クランクナットなどに合います。
適合
対辺24・26・28・30・32mm用
材質
鋼
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)
192.5
幅(mm)
28.5
高さ(mm)
128
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
差込角(mm)
12.7
仕様
JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
KM9G(HP)吐水口部取付ナット用
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番
400-5180
全長(mm)
297~472(3段階伸縮調整)
質量(g)
600
最大許容トルク(N・m[kgf・m])
100[10.2]
寸法S(mm)
(くわえられる加工物)10~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合
対辺23・25mm用
材質
鋳鉄
対辺(mm)
(ハンドル部六角スパナ)12
適合機種
KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871等のカートリッジ固定ナット用
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
全長(mm)
230~410
適合ナット
38mmまで
硬度HRC
48~52
材質(レンチ)
Cr-V
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
固くて取外せない単水栓に最適です。
単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。
引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。
材質
水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレン。シールテープ:ふっ素樹脂
アズワン品番
64-5156-92
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷